制御機器 :「レクタス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAO 45 シリーズ緊急停止スイッチには、ツイストリリース式のロック解除機能を備えた緊急停止丸型アクチュエータがあります。非照光式のマッシュルームヘッドレンズを備えた突出型設計です。このスイッチの取り付け切抜き径は 22.3 mm、前面径は 35 mm です。耐衝撃性 IEC60068-2-27 に準拠しています 正弦波半波 50 g / 11 ms 動作温度: +70 ℃ 保管温度 40 ℃ … +80 ℃ 保護等級: IP66、IP67、IP69K
仕様●シリーズ:45●カットアウト直径:22.3mm●コード番号:210-0761 アズワン品番65-7800-32
1個
10,980 税込12,078
欠品中

EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4110 アズワン品番65-7804-97
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

。EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4102 アズワン品番65-7804-33
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

。セレクタスイッチ用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、セレクタスイッチ用のシーリングを備えています。フロントパネルの厚さを 3 mm 削減。IP65 の前面保護 突出型デザイン
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4084 アズワン品番65-7804-30
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

。EAO セレクタスイッチアクチュエータは、セレクタスイッチと同じように機能する 3 つのロータリ位置にあります。前面寸法は 35 mm で、円形です。フロントベゼルの色は自然な陽極酸化処理で、材質はアルミです。IP65 の前面保護 フラッシュ設計 スイッチ・アクション Maintain-Rest : Maintain ショートレバー
仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4085 アズワン品番65-7803-99
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。押ボタン及びセレクタスイッチレバー用 EAO 保護丸型カバーです。材質はアルミ、自然な陽極酸化処理が施されています。前面の保護等級: IP65
仕様●種類:セレクタ / 押ボタン用スプリング付き保護カバーです●併用可能製品:押しボタン及びセレクタスイッチのショートレバー用●コード番号:200-4115 アズワン品番65-7803-69
1個
26,980 税込29,678
欠品中

。EAO 保護カバーは、ショートレバー付きのセレクタスイッチ用です。この保護カバーは丸形で、直径が 30.5 mm です。カバースプリングと呼ばれるシールとして機能します。突出型デザイン 素材: プラスチック IP65 の前面保護 透過光学素子
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:セレクタスイッチ(ショートレバー付き)●コード番号:200-4106 アズワン品番65-7804-39
1個
20,980 税込23,078
欠品中

押ボタン及びキーロック / セレクタスイッチ用の EAO スイッチング素子には、2 つのポジションがあり、スイッチング電圧は 250 V ac で、DC とスイッチング電流は 5 A です。ねじ Terminal です。低速スイッチング素子を備えています。1NO コンタクト
仕様●併用可能製品:シリーズ 61●コード番号:200-4207 アズワン品番65-7804-74
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。EAO 照光式セレクタスイッチ / アクチュエータには、2 つのロータリ位置とショートレバーがあります。前面は丸型で、ベゼルの色はナチュラル陽極酸化処理されており、アルミ製です。レバーはプラスチック製で、スイッチング角度が 90 ° の黒色です。IP65 前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:セレクタスイッチアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4125 アズワン品番65-7804-64
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります