制御機器 :「切り抜き」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAO インジケータアクチュエータは、22 mm x 30 mm の取り付け切抜きを備えています。IP65 保護等級に適合しています。このインジケータは、ねじ止め Terminal 接続方式です。機能:インジケータ
仕様●シリーズ:22●カットアウト直径:22 x 30mm●形状:長方形●材質:プラスチック●コード番号:200-4163 アズワン品番65-7804-68
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 41.2 mm の取り付け切抜きを備えています。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ
仕様●シリーズ:03●カットアウト直径:21.2 x 41.2mm●形状:長方形●材質:プラスチック●コード番号:200-4073 アズワン品番65-7805-68
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

。セレクタスイッチ用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、セレクタスイッチ用のシーリングを備えています。フロントパネルの厚さを 3 mm 削減。IP65 の前面保護 突出型デザイン
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4084 アズワン品番65-7804-30
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

押ボタン用 EAO 保護カバーには、O 22.3 mm の取り付け切抜きが施されています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ付きで、押ボタン用のスプリング付きシーリングが施されています。フロントパネルの厚みを 3 mm 削減IP65 の前面保護 突出型デザイン
仕様●種類:押ボタン用スプリング付き保護カバーです●併用可能製品:基本ポジション A のセレクタスイッチに適合します●コード番号:200-4114 アズワン品番65-7804-80
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

24 x 48 の EAO ブザーは、動作電圧範囲が 10 → 55 V ac と 10 → 75 V dc となっています。取付け切抜き寸法は 21.2 mm x 41.2 mm です。フラッシュ設計です。フロントキャップの材質はプラスチックで、フロントの形状は角型です。IP40 前面保護 ねじ止め端子 重量は 0.060kg 未満です
仕様●電源電圧:10→ 75 V●音圧レベル/1m:85dB●トーンの数:1●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●シリーズ:Series 02 アズワン品番65-7297-19
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

EAO 45 シリーズ緊急停止スイッチには、ツイストリリース式のロック解除機能を備えた緊急停止丸型アクチュエータがあります。非照光式のマッシュルームヘッドレンズを備えた突出型設計です。このスイッチの取り付け切抜き径は 22.3 mm、前面径は 35 mm です。耐衝撃性 IEC60068-2-27 に準拠しています 正弦波半波 50 g / 11 ms 動作温度: +70 ℃ 保管温度 40 ℃ … +80 ℃ 保護等級: IP66、IP67、IP69K
仕様●シリーズ:45●カットアウト直径:22.3mm●コード番号:210-0761 アズワン品番65-7800-32
1個
10,980 税込12,078
欠品中

仕様EAO 保護カバーは埋込型フロントベゼル用で、 22 mm x 30 mm の取り付け切抜きを備えています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、シーリング用の手段を備えています。フロントパネルの厚みを 2 mm 削減IP65 の前面保護 埋込型のデザイン 種類フリップガード RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品前面ベゼルを平らにする場合のみ使用します
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様●EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 29.2 mm の取り付け切り抜き付きです。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ●コード番号:200-4064 アズワン品番65-7805-82
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●EAO ポテンショメータは O 22.3 mm の取り付け切り抜き付きで、フロントベゼルは黒色のプラスチック製です。前面の形状は丸形で、寸法は O 25 mm です。スルーイング範囲: 300 ° フラットリボンケーブル 埋込型のデザイン ケーブル長: 300 mm●コード番号:200-4193 アズワン品番65-7805-54
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●EAO インジケータアクチュエータは、16 mm の取り付け切り抜き付きで、正面寸法は 18 mm x 24 mm です。IP65 保護等級に適合しています。はんだ終端方式です。機能:インジケータ●コード番号:200-4187 アズワン品番65-7804-87
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

突出型の照光式プッシュボタンボディ 陽極酸化処理を施したナチュラルカラーの前面リング IP65等級以上のパネル
スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-25~+50 IP等級IP65 スイッチ種類押しボタン 併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロック ベゼルサイズ(mm)(径)29 パネル切り抜き寸法(mm)22.5
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込型の照光式プッシュボタンボディ IP65等級以上のパネル
スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40~+55 IP等級IP65 スイッチ種類押しボタン 併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロック ベゼルサイズ(mm)(径)35 パネル切り抜き寸法(mm)30.5
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●EAO セレクタスイッチは、2 つのロータリ位置に対応しており、O 16 mm の取り付け切抜きが付いています。前面の寸法は O 18 mm で、形状は丸型です。90 ° のライトスイッチングアングルと、プラスチック製のショートレバーを備えています。スイッチング素子はスナップ式で、はんだ付け Terminal 2.8 x 0.5IP65 の前面保護 1 NC + 1 NO コンタクト 突出型デザイン●コード番号:200-4190 アズワン品番65-7805-65
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

EAOEAO ブザー DC動作
エコ商品
取付方式埋込型 RoHS指令(10物質対応)対応 電流の種類DC
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります