絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(2,943)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,761)
  • omron(オムロン)(1,548)
  • IDEC(和泉電気)(1,262)
  • Panasonic(パナソニック)(1,140)
  • VISHAY(955)
  • エスコ(874)
  • JST(日本圧着端子製造)(639)
  • KOA(623)
  • ニチコン(554)
  • 日本モレックス(molex)(498)
  • 東芝(492)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(475)
  • 三菱電機(455)
  • 日東工業(442)
  • 富士電機(382)
  • ARCOL(OHMITE)(342)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(325)
  • 日本ケミコン(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
3,890税込4,279特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
M22-K10 EATON(イートン)M22-K10EATON(イートン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極EATON(イートン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数3IP等級IP65
Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)Eaton 非常用ボタン M22シリーズEATON(イートン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 補助コンタクト EATON(イートン)イートン 補助コンタクトEATON(イートン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
M22-KC10 EATON(イートン)M22-KC10EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-KC01 EATON(イートン)M22-KC01EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品EATON(イートン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリEATON(イートン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
Eaton 電気二重層コンデンサ  リード品 EATON(イートン)Eaton 電気二重層コンデンサ リード品EATON(イートン)
1,998税込2,198
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極EATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数6
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極EATON(イートン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
M22-CK01 EATON(イートン)M22-CK01EATON(イートン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILM9シリーズEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,EATON(イートン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
T0-2-1/E EATON(イートン)T0-2-1/EEATON(イートン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
NHI-E-11-PKZ0 EATON(イートン)NHI-E-11-PKZ0EATON(イートン)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ EATON(イートン)Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチEATON(イートン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-XGPV EATON(イートン)M22-XGPVEATON(イートン)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
M22-K01 EATON(イートン)M22-K01EATON(イートン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-CK10 EATON(イートン)M22-CK10EATON(イートン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DILM9-10(24VDC) EATON(イートン)DILM9-10(24VDC)EATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22DILEM EATON(イートン)22DILEMEATON(イートン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton ロック可能ハンドル EATON(イートン)Eaton ロック可能ハンドルEATON(イートン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズNZM2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハンドル、ロック可能
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極   安全スイッチ EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチEATON(イートン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極EATON(イートン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
IP等級IP65ターミナルタイプねじ
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 EATON(イートン)Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極EATON(イートン)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷
仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
Eaton 配線セット PKZM EATON(イートン)Eaton 配線セット PKZMEATON(イートン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズPKZMアクセサリタイプWiring Set
Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)Eaton リミットスイッチ プランジャEATON(イートン)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)セレクタスイッチ EatonEATON(イートン)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)スイッチモジュール コンタクトブロック EATONEATON(イートン)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)ロータリスイッチ EatonEATON(イートン)
5,640税込6,204
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ Eaton  ネジ EATON(イートン)ロータリスイッチ Eaton ネジEATON(イートン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24VEATON(イートン)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
M22-T-D EATON(イートン)M22-T-DEATON(イートン)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)33.02幅(mm)33.02高さ(mm)17.02質量(g)0.0195シリーズM22保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
M22-LED-W EATON(イートン)M22-LED-WEATON(イートン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-LED-G EATON(イートン)M22-LED-GEATON(イートン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M22-CKC10 EATON(イートン)M22-CKC10EATON(イートン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DILM32-XHI22 EATON(イートン)DILM32-XHI22EATON(イートン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器