絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(1,458)
  • omron(オムロン)(1,018)
  • IDEC(和泉電気)(824)
  • エスコ(806)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(750)
  • 日東工業(586)
  • Panasonic(パナソニック)(523)
  • JST(日本圧着端子製造)(447)
  • 三菱電機(431)
  • 富士電機(409)
  • 日本モレックス(molex)(282)
  • KOA(257)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(247)
  • VISHAY(239)
  • MAC8(マックエイト)(232)
  • サトーパーツ(219)
  • パトライト(PATLITE)(219)
  • ニチコン(213)
  • Aratas(旧:omron)(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極

    EATON(イートン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極

    EATON(イートン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数3IP等級IP65
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    3,098税込3,408特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eaton リミットスイッチ プランジャ EATON(イートン)

    Eaton リミットスイッチ プランジャ

    EATON(イートン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズLS-TitanRoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-K01 EATON(イートン)

    M22-K01

    EATON(イートン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK10 EATON(イートン)

    M22-CK10

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 6極

    EATON(イートン)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数6
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品

    EATON(イートン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
    仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK01 EATON(イートン)

    M22-CK01

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILM9-10(24VDC) EATON(イートン)

    DILM9-10(24VDC)

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • Eaton ローラーレバー EATON(イートン)

    Eaton ローラーレバー

    EATON(イートン)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
  • Eaton  取り付けキット EATON(イートン)

    Eaton 取り付けキット

    EATON(イートン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリスイッチ Eaton EATON(イートン)

    ロータリスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NHI-E-11-PKZ0 EATON(イートン)

    NHI-E-11-PKZ0

    EATON(イートン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-W EATON(イートン)

    M22-LED-W

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-R EATON(イートン)

    M22-LED-R

    EATON(イートン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC10 EATON(イートン)

    M22-KC10

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CKC10 EATON(イートン)

    M22-CKC10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILM12-01(24VDC) EATON(イートン)

    DILM12-01(24VDC)

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品 EATON(イートン)

    Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品

    EATON(イートン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
    仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ EATON(イートン)

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
    仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
  • ポテンショメーター EATON(イートン)

    ポテンショメーター

    EATON(イートン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    仕様●Eaton ポテンショメータ - M22 シリーズ. Eaton の M22 シリーズのロータリポテンショメータを使用すると、回路を流れる電流を調節及び変更できます。このロータリポテンショメータは、調整可能なスピンドル又はノブを回すことで簡単に制御できます。このポテンショメータは、ねじ端子でパネルに取り付け、制御盤やその他の電子機器の内部に簡単に取り付けられます。. 特長及び利点. この装置をと一緒に取り付けることができるねじ端子 ドライバだけです パネル取り付け 回転ノブで精密なツイストアクションを設質量(kg)0.034消費電力(W)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×29×29定格絶縁電圧(V)250抵抗(Ω)10000接続方式ネジ接続精度(%)±10(線形)、抵抗値保護等級IP66NEMAその他装備3つの個別のネジ留め式端子定格インパルス耐電圧(kV)AC4汚染度(使用環境)3定格電力(VA)0.5過電圧保護III機械的寿命25000回アズワン品番65-7841-76適合開口径(mm)1動作温度範囲(℃)-25~70併用可能製品DLETシリーズ、ETR4-70シリーズ
  • コンタクトブロック EATON(イートン)

    コンタクトブロック

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Eaton 前面固定コンタクトブロック - M22 シリーズ。Eaton の M22 シリーズのコンタクトブロックについて紹介します。M22 シリーズの製品は、高品質で高性能、Durable なコンタクトブロックで構成されており、あらゆるオートメーション環境や制御環境における日常的な操作に必要な役割を担っています。コンタクトブロックにより、操作、機械、及び全体的な性能の一貫性が確保されます。Eaton のコンタクトブロックは、押ボタン、パイロットライト、信号コントローラなど、さまざまな用途に使用する
    仕様●種類:コンタクトブロック●コード番号:399-3551アズワン品番65-7832-83
  • 取り付けアダプタ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    取り付けアダプタ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    当日出荷
    IEC / EN60947。UL、CSA
    仕様●種類:固定アダプタ●併用可能製品:M22-(C)K シリーズ、M22-(C) LED シリーズ、RMQ Titan シリーズ●シリーズ:M22●コード番号:399-3545アズワン品番65-7841-80
  • Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ EATON(イートン)

    Eaton LS4 ZB 安全基準インターロックスイッチ

    EATON(イートン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ハウジング)絶縁材最大電圧(V)415ac、220dc
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極   安全スイッチ EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3 + N極 安全スイッチ

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3取付方式ボックス形極数3+N定格電圧(V)690acノッチ角度(°)90補助接点なし構成3NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)50IP等級IP65
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極

    EATON(イートン)
    6,398税込7,038特価
    1個
    当日出荷
    仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
  • Eaton 配線セット PKZM EATON(イートン)

    Eaton 配線セット PKZM

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    シリーズPKZMアクセサリタイプWiring Set
  • セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)

    セレクタスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton EATON(イートン)

    コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ

    EATON(イートン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン サージサプレッサ, EATON(イートン)

    イートン サージサプレッサ,

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器