制御機器 :「ガスねじ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EATON(イートン)表示灯 ブザー付
Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道
仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716 アズワン品番65-7316-04
1個
379,800 税込417,780
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります