Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製品になっています。モデル XB15 は、監視ダイオードとアラーム用途向けの 4 線式リード接続を備えています。パイプ取り付け又は直接取り付けエンクロージャ 耐腐食性 GRP 4 線式監視ダイオード オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションのリレーまたは電話の発信 オプションのキャスト又はワイヤレンズガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ LED タイプを用意 突入電流特性が向上 一定の極端な温度でのスタートアップ ゾーン1、2、21、22
仕様●電源電圧:24 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:XB15●コード番号:229-9726
アズワン品番65-7316-47
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製
Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になっています。LD15 は、メンテナンスの手間がかからない革新的な LED アレイを採用し、寿命は最大 54、000 時間です。低消費電流設計により、ライト出力を損なうことなく省エネソリューションを実現しています。ユニットはお客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付属しています。認定温度: -55 → +70 ℃ 耐腐食性 GRP オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションの鋳造アルミ製又はステンレススチール製ワイヤガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ 5 種類のユーザー選択可能な機能: -60 fpm → 80 fpm → 120 fpm - ダブルフラッシュ - 定常 リモート及びローカル機能選択
仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15●コード番号:229-9720
アズワン品番65-7316-34
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
Eaton HAC 信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LED タイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温
仕様●電源電圧:24 V●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:SM87HXBA
アズワン品番65-7316-14
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になって
仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:赤●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15
アズワン品番65-7313-58
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
EatonHAC信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LEDタイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温タイプも用意しています。ステンレススチールは、市販されているDurable(耐久性)材料の1つです。耐摩耗性と耐腐食性に優れており、過酷な環境での製品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。IP66及びIP67認定温度:55~+70oC高温タイプも用意していますステンレススチール又は船舶グレードの合金キセノン又はLEDタイプがあります各種レンズ色を取り揃えていますオプションのレンズガード
仕様●電源電圧:24 V●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:SM87HXBA
アズワン品番65-7313-59
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485
アズワン品番65-7806-41
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。