セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kWEATON(イートン)7日以内出荷
密閉型スイッチ遮断器IP65
高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級
仕様●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465アズワン品番68-4150-15
セーフティ ディスコネクトスイッチ 37 kWEATON(イートン)5日以内出荷
背面取り付けスイッチ遮断器
Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。
このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。
このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。
リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418アズワン品番68-4149-57
施錠可能ハンドルEATON(イートン)7日以内出荷
Eaton 南京錠機能は、主にロック機構として使用します。ロック式スライドは、押したときに最大 3 個の南京錠でロックでき、インターロック位置になっています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ IP65保護クラス
仕様●種類:南京錠を備えています●シリーズ:SVC●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9291アズワン品番65-7806-69
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります