コンタクトブロックEATON(イートン)4日以内出荷
Eaton 前面固定コンタクトブロック - M22 シリーズEaton の M22 シリーズのコンタクトブロックについて紹介します。M22 シリーズの製品は、高品質で高性能、Durable なコンタクトブロックで構成されており、あらゆるオートメーション環境や制御環境における日常的な操作に必要な役割を担っています。コンタクトブロックにより、操作、機械、及び全体的な性能の一貫性が確保されます。Eaton のコンタクトブロックは、押ボタン、パイロットライト、信号コントローラなど、さまざまな用途に使用する
仕様●種類:コンタクトブロック●コード番号:399-3551アズワン品番65-7832-83
ボタンプレート 1袋 10個入EATON(イートン)7日以内出荷
Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートには手動操作 Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9442アズワン品番65-7794-18
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリEATON(イートン)当日出荷から7日以内出荷
材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります