制御機器 :「施錠」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EATON(イートン)施錠可能ハンドル
。Eaton 南京錠機能は、主にロック機構として使用します。ロック式スライドは、押したときに最大 3 個の南京錠でロックでき、インターロック位置になっています。動作温度範囲: -25 → 50 ℃ IP65保護クラス
仕様●種類:南京錠を備えています●シリーズ:SVC●IP保護等級:IP65●コード番号:229-9291 アズワン品番65-7806-69
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

1個
2,250 税込2,475
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

EATON(イートン)Eaton スイッチ付きニュートラル
エコ商品
仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. 絶縁密閉型施錠可能スイッチ遮断器. IP65適合の耐衝撃性熱可塑樹脂エンクロージャ 内蔵のアースコモンブロック オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral
1個
4,000 税込4,400
5日以内出荷

仕様IEC (EN60) 947及びIEC (EN60) 204. UL、CSA. スイッチング電力 / 容量はAC23Aを基準とし、380-440 V. 絶縁密閉型施錠可能スイッチ遮断器. IP65適合の耐衝撃性熱可塑樹脂エンクロージャ 内蔵のアースコモンブロック オフ位置でロック可能、最大3個までの南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral 併用可能製品25 A Switch Disconnector、 32 A Switch Disconnector
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番 : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 ~ 440 V ac RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral 併用可能製品P3.../E Series、 P3.../EA Series
1個
4,000 税込4,400
7日以内出荷

仕様IEC (EN60) 947、IEC (EN60) 204. UL、CSA. パネルドア取り付け型スイッチ遮断器. オフ位置でパドロック施錠可能、パドロックは最大3個まで、ロックなしバージョン IP65の浸入保護等級 2極及び3極バージョンには内蔵のニュートラル及びアース接続付き 3極スイッチ(「P」タイプのみ)はアドオンのニュートラル切替済みコンタクト及び補助コンタクト(20 Aスイッチを除く)に対応 アクセサリを確認(代表品番: : RS 219-1439 RS 219-1439 ) 定格動作電圧: 690 V ac スイッチングパワー: 380 → 440 V ac RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプSwitched Neutral 併用可能製品P1.../E Series、 P1.../EA Series、 P1.../EZ Series
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性あり アクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ 併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
1個
770 税込847
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります