Eaton シリーズ M22 ボタンプレートは、押ボタン用です。製品シリーズはアクセサリです。人間工学に基づいて設計された、魅力的な押しボタン。 LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストリリースオペレータなどの照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを備えています。フラッシュ設計 銘 RESET テキストを選択します
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●シリーズ:M22●コード番号:226-5841
アズワン品番65-7815-12
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Eaton 緊急停止ラベルは、寸法が 50 x 50 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:RMQ-16●コード番号:229-9305
アズワン品番65-7806-52
1袋(5個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9403
アズワン品番65-7792-01
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Eaton 緊急停止ラベルは、直径 90 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9402
アズワン品番65-7806-36
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Eaton 緊急停止ラベルは、寸法が 50 x 50 mm で、黄色が用意されています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
仕様●種類:緊急停止ラベル●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9370
アズワン品番65-7806-92
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522
アズワン品番65-7830-31
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Cooper Bussmann XVM シリーズ( PowerStor )スーパーコンデンサ. Cooper Bussmann XVM シリーズ PowerStor スーパーコンデンサは、電気二重層コンデンサ( EDLC )構造と高性能な新素材を活かしたユニークな超高容量デバイスです。高度な技術の組み合わせにより、特定の用途に合わせた幅広いコンデンサソリューションを提供します。. 特長. 12Vバッテリーとの置き換えや併用が容易なコンパクトサイズ 複数のモジュールを直列又は並列に接続して高い電圧、電力、放電時間を実現可能 パルス電源やバックアップ電源に適した信頼性の高い「グリーン」ソリューション メンテナンスフリー 広い動作温度範囲: -40 → +65 ° C ( +85 からのディレーティング). 用途. 産業用コンピュータや緊急用バックアップ用の電源 バッテリアシストによるエンジン始動、特に低温時や高頻度の始動 ロボット、 PLC 、電気スイッチの正常なシステムシャットダウン
仕様静電容量 = 65F電圧 = 16.2V dc実装タイプ = シャーシーマウント動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃寸法 = 236 x 41.8 x 77.5mm漏れ電流 = 23 mA等価直列抵抗 = 22mΩ寿命 = 1500 h @ 65℃シリーズ = Eaton Bussman許容差 = 0 → +20%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229
アズワン品番65-7821-94
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797
アズワン品番65-7841-24
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
シリーズM22
カットアウト直径(Φmm)22
ボタン色【プッシュ】赤
作動【押しボタン】ラッチング
材質【押しボタン】プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意
色【エンクロージャ】RAL7032
穴数3
保護等級IP65
材質(ボックス)アルミ
カットアウト直径(Φmm)22
1個
¥25,530
税込¥28,083
7日以内出荷
仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意
色【エンクロージャ】RAL7032
穴数1
保護等級IP65
材質(ボックス)アルミ
カットアウト直径(Φmm)22
仕様アルミ. 緊急停止プッシュボタン用の黄色(RAL7032)のカバーを備えた1方向タイプも用意
色【エンクロージャ】RAL7032
穴数2
保護等級IP65
材質(ボックス)アルミ
カットアウト直径(Φmm)22
1個
¥21,600
税込¥23,760
7日以内出荷
寸法(mm)107.5×90×72
規格【SIL】SIL 3
シリーズES4P
定格電流(A)【コンタクト】6
範囲easySafety
電源電圧(V)24dc
保護等級IP20
ターミナル形状ねじ
拡張性あり
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。