制御機器 :「DENSO プラグ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 海外モデルのPW5115シリーズ(EOL済み品)のタワー型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:625VA/500W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(8) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 仕様【出力コンセント】5-15R(8個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設不可、【リモートコネクタ】Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category A2 付属品クイックスタートガイド(英文)/ 安全ガイド(英文)/ ユーザーマニュアルCR-ROM(英文)/ RS-232ケーブル 1本/ USBケーブル 1本/ Eaton UPSご購入者登録ページのご案内 [ラックタイプは19インチラックレール(EIA規格)が付属します] 質量(kg)11 タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池 規格【EMC】FCC Part 15 subpart B Class B、【安全規格】UL 1778 / UL 497A ケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約1.7、【RS-232ケーブル】約1.2、【USBケーブル】約1.75 出力電圧(V)100/120/125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×346×233 対応Advanced Battery Management(ABM) 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能 入力プラグ5-15P 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) 高度(m)3000 相数単相2線 相対湿度0~90%(結露不可) 保証期間2年(バッテリー含む) 力率0.8 騒音レベル(dB(A))40未満 入力周波数(Hz)50/60 保存温度範囲(℃)-15~50(推奨10~25)※バッテリーなし 効率(最大)97% レール長さ(mm)【ラック】440~1000 入力電圧範囲(V)80~162(設定調整可能) ポートRS-232ポート、USBポート 出力容量(VA/W)625/500 動作温度範囲(℃)0~35(推奨25) 給電方式ラインインタラクティブ方式
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(120V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:85~115V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:NEMA5-15P 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:100,110,120,125V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(6) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。 を保証致します。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 仕様【出力コンセント】5-15R(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category B3、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO) 付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内 質量(kg)18.5 タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池 規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC ケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約2.4、【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8 出力電圧(V)100/110/120/125 入力電圧(V)100~125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252 対応Advanced Battery Management(ABM) 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能 入力プラグNEMA5-15P 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) 高度(m)3000 相数単相2線 相対湿度0~96%(結露不可) 保証期間2年(バッテリー含む) 力率0.9 騒音レベル(dB(A))50未満 入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz) 保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25) 効率0.86 入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時) ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output 出力容量(VA/W)1200/1080 動作温度範囲(℃)0~40(推奨25) 給電方式常時インバーター方式
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:200~240V 【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:C14 【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W 【出力電圧】:200,208,220,230V,240V 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:C13(6) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 。電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO) 付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本 質量(kg)18.5 タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池 規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC ケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8 出力電圧(V)100/110/120/125 入力電圧(V)200~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252 対応Advanced Battery Management(ABM) 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能 入力プラグC14 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) 高度(m)3000 相数単相2線 相対湿度0~96%(結露不可) 保証期間2年(バッテリー含む) 力率0.9 騒音レベル(dB(A))50未満 入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz) 保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25) 効率0.91 入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時) ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output 出力容量(VA/W)1200/1080 動作温度範囲(℃)0~40(推奨25) 給電方式常時インバーター方式
1個
289,800 税込318,780
14日以内出荷

100V、1080VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているラック1U型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ◆仕様: 【入力電圧(V)】:100~125V 【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時) 【入力周波数(Hz)】:50/60Hz 【相数】:単相2線 【入力プラグ形状】:5-15P 【出力容量(VA/W)】:1080VA/825W 【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%) 【出力波形】:正弦波 【出力コンセント(数)】:5-15R(5) 。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。 。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(5) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状5-15P 入力電圧範囲(V)80~128(100設定時) 出力容量(VA/W)1080/825
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷

200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2) 付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品) 適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm 形状タワー 質量(kg)7.9 タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池 電圧(V)合計12 消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345 出力電圧(V)200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時) 型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2 入力電圧(V)200-240 騒音値(dB)30未満 保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25 冷却方式ファン冷却 機能セルフテスト機能有 出力波形正弦波 インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応) 高度(m)3000 出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W 相数単相2線 相対湿度0-90% (結露なきこと) 寿命期待寿命:5年(25℃環境) 保証期間標準2年(バッテリー含む) 力率0.8 環境対応RoHS指令準拠 入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60) USBケーブル長(cm)約175 動作温度(℃)0~40 (推奨:25 効率最大0.97 公称電流(Ah)9 ケーブル長(cm)入力電源:約180 プラグ形状入力:IEC C14 入力電圧範囲(V)160-256(200設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRS-232ポート, USBポート [ 1] 給電方式ラインインタラクティブ方式 出力周波数50/60Hz ±0.1Hz 出力コンセントC13(4個)
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(8) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状5-15P 入力電圧範囲(V)80~128(100設定時) 出力容量(VA/W)833/641
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

200V、560VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TuV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器 コンセント個数出力:C13(6) 出力電圧(V)200・208・220・230V・240 入力電圧(V)200~240 入力プラグC14 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時) 出力容量(VA/W)560/504
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(8) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状5-15P 入力電圧範囲(V)80~128(100設定時) 出力容量(VA/W)1080/825
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。200V 1500VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:IEC C14●出力コンセント(数):C13(8) 出力電圧(V)200,208,220,230,240 入力電圧(V)200~240V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1500VA/1350W
1個
869,800 税込956,780
10日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。100V 2400VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L5-30P●出力コンセント(数):5-20R(6)、L5-30R(1) 出力電圧(V)100,110,120,125 入力電圧(V)100~125V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)2400VA/2160W
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

200V、1500VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。 縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧(V)200~240 コンセント出力C13(8) 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 相数単相2線 プラグ形状C14 入力電圧範囲(V)160~230(200設定時) 出力容量(VA/W)1500/1350(200)
1個
269,800 税込296,780
12日以内出荷

100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%) 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(5) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状5-15P 入力電圧範囲(V)80~128(100設定時) 出力容量(VA/W)625/500
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷

100V、2400VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。"
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、110、120、125 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-20R (6), L5-30R (1) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状NEMA L5-30P 入力電圧範囲(V)80~115(100設定時) 出力容量(VA/W)2400/2160
1個
599,800 税込659,780
10日以内出荷

100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 ラックタイプ(2U)型UPSです。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)100、110、120、125 入力電圧(V)100~125 コンセント出力5-15R(8) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状NEMA5-15P 入力電圧範囲(V)80~115(100設定時) 出力容量(VA/W)1200/1080
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷

200V、1395VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 産業機器や組込み用途に最適なタワー型UPSです。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)200、208、220、230、240 (-10% / +6%) 入力電圧(V)200~240 コンセント出力C13(8) 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 プラグ形状C14 入力電圧範囲(V)160~256(200設定時) 出力容量(VA/W)1395/990
1個
229,800 税込252,780
26日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。100V 1200VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA5-15P●出力コンセント(数):5-15R(8) 出力電圧(V)100,110,120,125 入力電圧(V)100~125V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1200VA/1080W
1個
859,800 税込945,780
10日以内出荷

世界標準UPS、バッテリー長寿命化技術搭載、大型LCDディスプレイ、ラインインタラクティブ方式、出力容量:585VA/378W、正弦波出力、出力コンセント数4、シャットダウンソフト標準添付、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、NetAppシャットダウン対応
付属品USBケーブル・シリアルケーブル・(2)IEC-IECケーブル・クイックスタートガイド・安全上の注意 形状タワー 質量(kg)7.84 タイプUPS 電圧(V)230 ケーブル長(m)1.8 出力電圧200~240V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×345×230 入力プラグIEC C14 出力波形正弦波 通信方式・USBポート(HID準拠)・シリアルポート(RS232)・リモートオン/オフおよびリモート電源オフ用のミニ端子台・ドライ接点(2出力、フォトカプラ、RJ) 出力容量650VA/420W 入力電圧160-294V(150V-294Vまで調整可能) 出力コンセントC-13 4個
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

100V、564VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器 コンセント個数出力:5-15R(6) 出力電圧(V)100・110・120・125 入力電圧(V)100~125 入力プラグNEMA5-15P 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60 入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時) 出力容量(VA/W)560/504
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

200V、3000VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に無瞬断にて対応可能です。 海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のラック型3000VA(230V時)の同等仕様類似品でもあります。 縦置き可能なラックタイプ(2U)型UPSです。 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 バッテリー期待寿命5年。(※バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。 内部バイパス回路あり。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。 出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧(V)200~240 コンセント出力C13 (8), C19 (2) 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 相数単相2線 プラグ形状L6-20P 入力電圧範囲(V)160~230(200設定時) 出力容量(VA/W)3000/2700(200)
1個
519,800 税込571,780
10日以内出荷

リチウムイオンバッテリーUPS。200V 3000VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L6-20P●出力コンセント(数):C13(8)、C19(2) 出力電圧(V)200,208,220,230,240 入力電圧(V)200~240V 出力波形正弦波 相数単相2線 入力周波数(Hz)50/60Hz 入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)3000VA/2700W
1個
1,698,000 税込1,867,800
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります