電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 139.4m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 363mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 363 x 50mm。ファン回転速度 = 3900rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量 100 m 3 /h 、供給電圧定格 24 V dc を備えています。長さは 47.5 mm 、幅は 255 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。