絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • 渡辺電機工業(180)
  • RS PRO(112)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • ARCOLECTRIC(51)
  • APEM(47)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • onsemi(23)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • ハネウェル(13)
  • ABB(13)
  • honeywell(12)
  • SIEMENS(12)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • KNITTER-SWITCH(9)
  • BULGIN(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • C & K COMPONENTS(7)
  • 富士通(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DPD」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V ac FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 4C Series 250 → 440V acFINDER
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 2ターミナルタイプ = ねじV ac奥行き = 64.6mm高さ = 82.9mm長さ = 15.8mmシリーズ = 4C Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 20mA動作時間 = 10ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400V FINDERFinder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400VFINDER
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac/dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 2ターミナルタイプ = ねじV奥行き = 77.1mm高さ = 89.7mm長さ = 14mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 20mA動作時間 = 8ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250 → 400V FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250 → 400VFINDER
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 2スイッチング電圧 = 250 → 400V奥行き = 77.1mm高さ = 89.7mm長さ = 14mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 19.5mA動作時間 = 8ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400V FINDERFinder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400VFINDER
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 2スイッチング電圧 = 250 → 400V奥行き = 77.1mm高さ = 89.7mm長さ = 14mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 41mA寸法 = 89.7 x 14 x 77.1mmVDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250VFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 2ターミナルタイプ = ねじV奥行き = 75.3mm高さ = 78.6mm長さ = 15.8mmシリーズ = 48 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 22.2mA動作時間 = 15msBBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 8 96, 96.02SMAFINDER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 56.32シリーズ = 96定格電流 = 12ACE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 基板実装 96, 96.12SMA FINDERFinder リレーソケット 基板実装 96, 96.12SMAFINDER
670税込737
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 56.32シリーズ = 96定格電流 = 15ACE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 7250Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,020税込4,422
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 110V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 9420Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 1600Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 1770 年Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 290Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 440V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1.5W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVAFinder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 445Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 56 Series℃最大スイッチング電源 AC = 3 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 74Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 15V dc長さ = 29mmコイル抵抗 = 320Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 46 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 190Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 55 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 140Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 110Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
3,760税込4,136
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 19Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コイル電圧 230V ac接点構成 DPDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 2ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 20.7mmコイル抵抗 17000Ωコイル電力 1.5Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 28000Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 29mmコイル抵抗 = 3500Ωコイル電力 = 650mW接点材質 = 銀合金mmミニチュア基板 / プラグインリレー DCコイル(標準又は高感度)、500又は650 mW及びAC ピン間隔: 5.3 mm 8 mm、絶縁: 6 kV (1.2 / 50 μs)、コイル-コンタクト ミニチュア基板リレー DCコイル、500又は650 mW ピン間隔: 3.5又は5.3 mm 8 mm、絶縁: 6 kV (1.2 / 50 μs)、コイル-コンタクト 耐フラックス
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 4c接点 基板実装タイプFINDER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
コイル電圧 24V dc接点構成 4PDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 4ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 40.8mmコイル抵抗 490Ωコイル電力 1.3Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
999税込1,099
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mW接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVACE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
789税込868
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 1440Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = 41 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 320Ωコイル電力 = 1.2W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 4c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 4c接点 基板実装タイプFINDER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc接点構成 4PDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 4ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 40.8mmコイル抵抗 123Ωコイル電力 1.3Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc接点構成 DPDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 2ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 20.7mmコイル抵抗 140Ωコイル電力 1Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
999税込1,099
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
1,520税込1,672
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = 41 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2 kVAVDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
999税込1,099
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = プラグイン最大スイッチング電圧 AC = 400V長さ = 29mmコイル抵抗 = 200Ωコイル電力 = 650mWシリーズ = 40 Series℃ミニチュア基板 / プラグインリレー DCコイル(標準又は高感度)、500又は650 mW及びAC ピン間隔: 5.3 mm 8 mm、絶縁: 6 kV (1.2 / 50 μs)、コイル-コンタクト ミニチュア基板リレー DCコイル、500又は650 mW ピン間隔: 3.5又は5.3 mm 8 mm、絶縁: 6 kV (1.2 / 50 μs)、コイル-コンタクト 耐フラックス
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 80Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder DPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。この製品は、 12 V ac の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil の抵抗は 80 Ω です ピンピッチは 5 mm です ピン長は 3.5 mm です カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定 RT II (耐フラックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付け FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付けFINDER
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = スナップオンレール取り付けタイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 15A最大電圧 = 400V acターミナルタイプ = 8ピンコネクタ幅 = 20.6mmシリーズ = 85 SeriesA接点材質 = 銀・ニッケル℃Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウントFINDER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 230V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05-10 min, 0.05-10 h, 0.05-10 s, 5-100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8A最大電圧 = 264.5V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mmシリーズ = 88 SeriesmA遅延時間 = 200ms
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器