Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 15V dc長さ = 29mmコイル抵抗 = 320Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 46 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプFINDER5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 320Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 25A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL認定部品(カナダ / 米国). LED付き46シリーズリレー. メカニカルフラグインジケータ、ロック可能なテストボタン及びLED コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプFINDER当日出荷
UL認定LEDなし46シリーズリレーコイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061アズワン品番65-8064-81
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~