制御機器 :「工業用モニター」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:415 V ac 、 接点構成:SPDT 、 電気フェーズ:3 、 最大検出電流値:5A 、 遅延時間:2 s、7 s 、 動作温度 Min:-10℃ 、 GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,688 税込9,557
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:0.5 → 15 s、5 s●電流範囲:最大5 A●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
11,540 税込12,694
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:240 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●最大検出電流値:5A●遅延時間:5秒, 0 → 15秒●幅:60mm●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,010 税込12,111
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります