制御機器 :「ほこり防止」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1551QFLBK エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLBK は、ラップジョイント構造により、ほこりや水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります