制御機器 :「コネクタ 4芯」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
エコ商品
極数2 使用温度範囲(℃)Min:-25 定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材料外装:金属 シールドシールド機能なし シェルサイズ12mm コンタクト形状オス メッキ接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行:41 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.2 結線方法圧着
1袋(100個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.2 結線方法圧着
1袋(100個)
2,098 税込2,308
9日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります