制御機器 :「ファナック用」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac 長さ(mm)22.15 幅(mm)19.5 寸法(mm)22.15×19.5×9.2 極数20 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)1 深さ(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。 オス・メスメス 接続方向垂直
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac 長さ(mm)19.2 幅(mm)19.8 寸法(mm)19.2×19.8×9.2 極数15 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)1 深さ(mm)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。 オス・メスメス 接続方向ストレート
1個
519 税込571
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります