制御機器 :「メスメス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401&#x27;) 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401&#x27;) 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(10個)ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズDF13 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

長さ(mm)6 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
399 税込439
当日出荷

長さ(mm)10 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
539 税込593
欠品中

シリーズHIF3B 適合電線(mm2)(Max)0.3 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
499 税込549
当日出荷

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
790 税込869
欠品中

シリーズDF13 最大電流(A)2.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
769 税込846
欠品中

仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.2 材質(コンタクト)リン銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)12 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
529 税込582
当日出荷

仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)8 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数6 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
489 税込538
当日出荷

シリーズDF11 適合電線(mm2)(Max)0.2 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
569 税込626
当日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
409 税込450
欠品中

仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ 長さ(mm)8 幅(mm)4.6 ピッチ(mm)1 極数3 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
91 税込100
当日出荷

長さ(mm)4.15 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数2 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷

仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。 シリーズDF11 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Max)0.3 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

シリーズDF11 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
当日出荷

長さ(mm)22 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
649 税込714
翌々日出荷

1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズDF1B 最大電流(A)5 適合電線(mm2)(Max)0.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
499 税込549
翌々日出荷

長さ(mm)20 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数18 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
649 税込714
翌々日出荷

長さ(mm)18 幅(mm)4.6 ピッチ2mm 極数8 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
169 税込186
翌々日出荷

長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

シリーズA3B 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品A3B、A4B及びA3Cコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(100個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個ほか
209 税込230
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類 長さ(mm)50 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
839 税込923
当日出荷

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類 長さ(mm)200 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL長さ = 70mm特性インピーダンス = 50 Ω (DC → 6 GHz)同軸タイプ = Ultra-Fine最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +90℃導体材質 = 銅導体ストランドタイプ = スタンダードスタンダード メット = IEC 61249-2-21ヒロセ電機U.FLシリーズ超小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)のV.S.W.RでDC → 6 GHzの高い周波数性能を備えています。この性能により、さまざまな超小型デバイスの周波数要件を満たすことができます。プラグには、確実かつ安定した接続を実現する直径0.81 mmの極細同軸ケーブルが結線されています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全にかん合すると、クリック感により、電気的及び機械的に完全に接続されたことを確認できます。かん合高さは1.9 mm、2.3 mm及び2.4 mmです。これらのU.FLケーブルアセンブリには、片端タイプと両端タイプがあり、各種U.FLプラグ及びケーブルサイズのものを用意しています。. 特長と利点. 最大6 GHzの高周波数に対応 確実かつ安定した接続を実現する極細同軸ケーブル結線済み クリック感による確実なかん合 一連のかん合高さのものを用意 片端及び両端ケーブルアセンブリタイプを用意 各種ケーブル長及びプラグサイズ. 製品用途の情報. これらのU.FLシリーズは超小型同軸ケーブルアセンブリで、小型同軸コネクタを使用した高周波伝送用途に最適です。用途には、有線通信装置、電子計測機器、GPS、無線LAN及びBluetoothがあります。 長さ(mm)70 シリーズU.FL 定格周波数(Hz)DC-8G RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下 インピーダンス(Ω)50 ケーブル径(Φmm)0.81 動作温度範囲(℃)-40-+105 コネクタ1U.FL、メス コネクタ2U.FL、メス
1個
490 税込539
翌々日出荷

シリーズHIF3B 最大電流(A)3 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15 表面処理(コンタクト)
1箱(10個)
779 税込857
当日出荷

長さ(mm)18 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数16 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
559 税込615
当日出荷

長さ(mm)32 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数30 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
969 税込1,066
翌々日出荷

長さ(mm)12 幅(mm)4.6 ピッチ2mm 極数5 シリーズDF3 材質(ハウジング)PA 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF3シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
139 税込153
翌々日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.2 材質(コンタクト)リン銅 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷


仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm)0.5 極数6 シリーズFH12 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様●コネクタ 2:U.FL●コネクタ1ジェンダー:メス●コネクタ2ジェンダー:メス●終端処理:終端処理済み 長さ(mm)200 シリーズU.FL Series 特性インピーダンス50 Ω RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 U.FLシリーズ 小型同軸ケーブルアセンブリ. 同軸ケーブルの終端に超小型軽量U.FLプラグが取り付けられたU.FLケーブルアセンブリです。これらのU.FLプラグは、1.3 → 1.5(最大)の電圧定在波比 (V.S.W.R.)でDC → 6 GHzの高周波数に対応可能です。これにより、各種小型機器の周波数要求を満たせます。プラグに結線された直径0.81 mmの極細同軸ケーブルにより、安定した接続を実現しています。U.FLシリーズレセプタクルコネクタと完全に嵌合すると、クリック感により、電気的
1箱(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数30 行数2 オス・メスメス ピッチ(mm)2.54 実装タイプケーブルマウント
1個
839 税込923
当日出荷

ヒロセ電機ixIndustrialイーサネットコネクタ.ixIndustrialコネクタは、小型で堅牢な設計で産業環境に最適です。 高速伝送設計で、機器の進化とスマートな製造業用途に最適です。 設置スペースの小さいコンパクト設計堅牢(強いケーブル引き抜き力及びねじり力に対する高い保持力、振動耐性)高データレート伝送:CAT6A(10Gbps)良好な操作性及び作業性高EMC耐性。
長さ(mm)8.8 幅(mm)12.8 極数10 シリーズIX Industrial 深さ(mm)9.4 材質(コンタクト)/処理銅合金/金 シールドシールド付 マウント表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コネクタタイプI/Oコネクタ 向きライトアングル
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズDF3 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)3 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります