定格電圧 AC V150
定格電流(V)1
適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
材質ポリアミド樹脂/UL94V-0
色白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)AC250
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
極数3
寸法A(mm)7.5
寸法B(mm)5.0
1パック(100個)
¥439
税込¥483
当日出荷
定格電圧 AC V250
定格電流(V)2
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧接/圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
定格電圧 AC V250
定格電圧 AC V250
定格電流(V)2
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
定格電圧 AC V250
結合方式ワンタッチ
定格電流(V)2
適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
極数5
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250
寸法A(mm)12.70
定格電流(A)3
寸法B(mm)10.16
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1パック(100個)
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
極数10
1袋(100個)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
極数14
寸法A(mm)20.0
寸法B(mm)15.0
1パック(100個)
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
定格電流(V)3
定格電圧 AC V250
極数10
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
92日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。