制御機器 :「数字」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対応ピン長:3.0mm ピッチ(mm)0.5 極数32 シリーズDF12 定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト)リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応 特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)1.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様対応ピン長:4.0mm ピッチ(mm)0.5 極数36 シリーズDF12 定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac 行数2 定格電流(mA)300 材質(コンタクト)リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応 特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)1.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板 ピッチ(mm)0.5 極数20 シリーズDF12 定格電圧(V)50 行数2 定格電流(mA)300 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
209 税込230
5日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング