シェルサイズ25
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
結合方式ねじ
仕様コードクランプ(簡略タイプ)
質量(g)12
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様コードクランプ(標準タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21
極数3, 4, 5, 7, 10, 24
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0
コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー
定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0
仕上外装表面:ニッケル, クローム
機能シールド:無
時間塩水噴霧耐腐食性):500 h
接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.
外装金属
安全規格UL
定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0
ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1000, 3000 Max.
結線方法半田付け, 圧着
挿抜回数100, 500
1個
¥4,698
税込¥5,168
16日以内出荷
耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ
極数3
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)
定格電圧(V)AC/DC1000
端子形状雄端子
定格電流(A)24(周囲温度25℃時)
保存温度範囲(℃)-10~+60
結合方式バヨネットロック
結線方式圧着
コンタクト形状オス
結線方法圧着
シェルサイズ6
材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
定格電圧100VAC、140VDC
定格電流(A)2
防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型
難燃性UL94 V-0
コネクタプラグ、雄ピン
ポジション6
動作温度(℃)-25~85
適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数12
シリーズHR30
定格電圧(V)30ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数12
シリーズHR30
定格電圧(V)30ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法圧着
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数3
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数12
シリーズHR30
定格電圧(V)30ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法圧着
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。