HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。
アズワン品番67-0394-36
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
仕様SVHC:31th 非含有
質量(g)0.036
極数2
使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃
耐電圧500 V Max.
列数嵌合部:1
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
定格電圧 DC V150
本体高さ(mm)2.3
定格電圧 AC V150
適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー
本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45
ロック方式:簡易ロック
開口部(mm)ピッチ:1.25
適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54
キー無
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格LVDS
適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26
本体幅(mm)奥行き:5.8
グローワイヤー対応いいえ
結線方法圧着
ハウジング色ベージュ
1個
¥19
税込¥21
3日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。