仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 30 V dc、40 V acジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 3A端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = PAコンタクトめっき = 金、スズ / 鉛最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +75℃シリーズ = MQ172ヒロセ電機MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタ. MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタは、非常に小さく、低背SMT設計で、電源用途や信号用途向けの製品です。 これらのMQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグは、2点接触設計で衝撃や振動に強いリード構造となっており、電流容量が大きく、実用的なスナップロックシステムを備えています。 さまざまなタイプのケーブルをこれらの超小型インターフェイスプラグと併用可能で、プラグケース及びコードブッシュは一体型ボディに組み込まれているため、組み立てが簡単です。 これらのMQ172超小型インターフェイスプラグはどちらも誤挿入防止用のキーを備えています。 品番< 715-3384') 715-3384/は、シールドを備えています。 これらのMQ172シリーズ超小型SMTインターフェイスプラグコネクタの主な用途には、ポータブルリモコン、携帯電話、ノートPC、電子計測機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。