ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 端子 DF3シリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)予約販売
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:ディスクリートワイヤコネクタ●シリーズ:DF3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-22SCFAHIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:金適合電線(mm2)(Max)0.3材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF50シリーズ 圧着 DF50-2830SCFAHIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照シリーズDF50表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF50コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF11HIROSE(ヒロセ電機)3日以内出荷から37日以内出荷
DF63シリーズHIROSE(ヒロセ電機)¥21,980税込¥24,178
1パック(4000個)
3日以内出荷
仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-2830SCFAHIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20表面処理コンタクト:金最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.08動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Max)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFAHIROSE(ヒロセ電機)翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。シリーズDF13最大電流(A)2.5適合電線(mm2)(Max)0.12動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF60シリーズ 圧着 DF60-1012SCFAHIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照シリーズDF60最大電流(A)55動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)2
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF20シリーズ 圧着 DF20F-3032SCFAHIROSE(ヒロセ電機)7日以内出荷
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。シリーズDF20最大電流(A)0.9動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF20Aコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
コネクタDF62シリーズ抜き工具HIROSE(ヒロセ電機)当日出荷
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります