制御機器 :「ds30」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)32 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数30 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
969 税込1,066
翌々日出荷

仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0 長さ(mm)17.2 幅(mm)5 ピッチ(mm)1 極数30 シリーズDF20 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF20シリーズ 接続方向ストレート
1箱(10個)
389 税込428
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm)17.28 幅(mm)8.5 ピッチ(mm)2 極数30 シリーズDF50 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
389 税込428
7日以内出荷

長さ(mm)32 幅(mm)6.5 ピッチ(mm)2 極数30 シリーズDF11 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント
1箱(4個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-5P-3.81DS
エコ商品
極数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)FX30B-5S-3.81DS
エコ商品
極数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ ピッチ(mm)2 極数30 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は ピッチ(mm)3.81 極数5 シリーズFunctionMAX FX30B 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は タイプ基板対基板 ピッチ(mm)3.81 極数5 シリーズFX30B 定格電圧(V)250 定格電流(A)12 行数1 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
889 税込978
5日以内出荷

1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個ほか
6 税込7
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 定格電圧 AC V250 結合方式ワンタッチ 定格電流(V)2 適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)HIF3シリーズ
ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)200 定格電流(A)1
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります