絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • SIEMENS(4)
  • マルヤス電業(3)
  • OSRAM(3)
  • ELPA(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • 岩田製作所(1)
  • テンパール工業(1)
  • AMPHENOL(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「fh-20」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数20シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メスHIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 20極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF垂直接点ボディ向き = ストレートロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH40行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃0.5 mmピッチ縦型FPCコネクタ - FH40シリーズ. FH40シリーズ0.5 mmピッチ縦型FPCコネクタ、回転式バックフリップアクチュエータを備えており、挿入が簡単です。この0.5 mmピッチFPCコネクタは、基板上の高さが5.8 mmとなります。. 独自のフリップロック回転式アクチュエータにより、同じ動作でFPCの挿入と結合が可能 サイドキャッチャーにより、FPCの正確な位置決めと挿入が可能 強固なアクチュエータ構造のため、過酷な環境でもアクチュエータを保持可能 厚さ0.3 mmの標準のフレキシブルプリント基板に対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリーRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器