絞り込み
ブランド
  • HOBUT
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,799)
  • Panasonic(パナソニック)(7,421)
  • AMPHENOL(5,721)
  • VISHAY(5,208)
  • フエニックス・コンタクト(4,267)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,673)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,354)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,778)
  • KEMET(2,546)
  • BOURNS(2,115)
  • MICROCHIP(2,086)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,058)
  • IDEC(和泉電気)(2,012)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Moving iron ammeter HOBUTMoving iron ammeterHOBUT
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様最大値:20A 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 深さ:15mm 、 メータ確度:+/-8 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/20ARoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
889税込978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ HOBUT電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズHOBUT
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つのカラーバックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証
仕様高さ = 92mm幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LCD表示桁数 = 4フェーズの数 = 3パルス出力 = あり奥行き = 80mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃動作原理 = 電気機械シリーズ = M850VRoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電圧計 HOBUT HOBUTアナログ電圧計 HOBUTHOBUT
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 変流器 CT140 HOBUTHOBUT 変流器 CT140HOBUT
9,970税込10,967
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)31最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-30
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN50A-4/20MA ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN50A-4/20MA ループセンサHOBUT
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
幅(mm)45高さ(mm)65取付方式DINレールセンサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30ボア径(Φmm)21動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65出力レンジ4→20mA
電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズ HOBUT電力計 HOBUT LCD 4桁 M850シリーズHOBUT
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●高さ:92mm●幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:80mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:M850V●HOBUT 電気機械式 DIGITAL POWER MeterHOBUT M850 シリーズ電気機械式 DIGITAL POWER メータは、 28 → 570 V の測定範囲で電圧を測定できます。96 x 96 mm 成形ケースと 3 つの色バックライト LCD 画面の選択可能なメータを備えています。この電力計は使いやすく、ユーザー設定が可能な CT 及び VT 比を備えています。この装置は、 3 相 / 4 線式を箱から出してすぐに構成できます。他の入力電圧 / 単相もプログラムされます。 プログラマブル機能: 画面の色を選択可能 変流率 変圧率 BD レート、パリティ、停止 AC又はDC AUX 単相又は三相 RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 標準機能: 位相電圧( V ) 相 - ニュートラル電圧( V ) 相電流( I ) 周波数(Hz) 有効電力( W ) 有効電力量( kWh ) 無効電力( VAR ) 皮相電力( VA ) 反応エネルギー( VARh ) 力率( PF ) 瞬間アンペア需要、瞬時ワット需要、瞬時 VA 需要、最大アンペア需要、最大ワット需要、最大 VA 需要、中性電流測定特長と利点プログラミング用の前面ボタン x 4 リレー出力は、W.h又はVAr.hに設定可能 付属の設置ガイドを参照するか、www.hobut.co.uk/power-metersで設置説明書一式及びRS485 Modbus登録アドレスをダウンロード 大型LCDディスプレイ オプションのRS485ポートにより、Modbus RTV又はBACNET (MSTP)プロトコルで通信可能 メータの精度は、 0.1 % (周波数)、 0.5 % (電圧 / 電流)、 1 % (有効電力)、 1 % (皮相電力)、 1 % (力率)です用途ビル管理システム 発電機 低、中、高電圧の制御パネルです 電力管理認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ACタイプ HOBUTアナログ電流計 HOBUT ACタイプHOBUT
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●最大値 : 0/10A Direct Connected●電流タイプ : AC●可動エレメント : 可動鉄片●高さ : 48mm●幅 : 48mm●奥行き : 43mm●精度 : クラス1.5●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +40℃●測定範囲 : 0/10A Direct Connected●シリーズ : D48SDRoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ HOBUTHOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズHOBUT
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●特性測定: Current, Frequency, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 96mm●幅: 96mm●表示桁数: 4mm●文字の高さ寸法: 14.2 mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +60℃●シリーズ: M850●HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 HOBUTHOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7HOBUT
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Series 16●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: DINレール●寸法: 60×43×85 mm●ベース取り付け小型変流器 - シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 - 60 mm 定格システム電圧: 0.72 / 3 kV 連続電流: 1.2 x 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001 HOBUTHOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001HOBUT
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: AC●高さ: 45mm●幅: 45mm●奥行き: 72mm●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: -40℃●取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 400 Hz 動作温度範囲: -25 +40 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45×45 mm、68×68 mm、92×92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 電流計RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ACタイプ HOBUTアナログ電流計 HOBUT ACタイプHOBUT
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様最大値 = 0/10A Direct Connected電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 48mm幅 = 48mm奥行き = 43mm精度 = クラス1.5動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0/10A Direct Connectedシリーズ = D48SDRoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7 HOBUTHOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7HOBUT
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合
仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズ HOBUTHOBUT デジタルパネルメータ LED 92 x 92 mm M850シリーズHOBUT
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certified
仕様特性測定 = Current, Frequency, Power, Voltageディスプレイのタイプ = LED高さ = 96mm幅 = 96mm表示桁数 = 4mm文字の高さ寸法 = 14.2 mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = M850RoHS指令(10物質対応)対応
Current Transformer HOBUTCurrent TransformerHOBUT
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
シャント HOBUT プレート ±1.5 % HOBUTシャント HOBUT プレート ±1.5 %HOBUT
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント HOBUT ブラスエンド ±1 % HOBUTシャント HOBUT ブラスエンド ±1 %HOBUT
6,480税込7,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャント HOBUT ±1 % HOBUTシャント HOBUT ±1 %HOBUT
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし HOBUTアナログ電流計 HOBUT ダイアルなしHOBUT
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT, カバー, CA/120/001 HOBUTHOBUT, カバー, CA/120/001HOBUT
330税込363
1個
7日以内出荷
仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
HOBUT 変流器 Series 16 HOBUTHOBUT 変流器 Series 16HOBUT
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-30
HOBUT 変流器 HOBUTHOBUT 変流器HOBUT
2,990税込3,289
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサHOBUT
7,150税込7,865
1個
7日以内出荷
幅(mm)45高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)20シリーズCT132TRAN精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサHOBUT
9,350税込10,285
1個
7日以内出荷
適合CE、EN60688高さ(mm)65取付方式DINレール精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65出力レンジ4→20mA
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ HOBUTHOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサHOBUT
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)10精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30出力電圧(V)5→10電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
HOBUT デジタルパネルメータ HOBUTHOBUT デジタルパネルメータHOBUT
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅(mm)(カットアウト)68高さ(mm)(カットアウト)68測定項目周波数最高温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-25
通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズ HOBUT通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズHOBUT
7,010税込7,711
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:80mm●カットアウト幅:25mm●深さ:55mm●シリーズ:M850RoHS指令(10物質対応)対応
パルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用 HOBUTパルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用HOBUT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:パルスモジュール●併用可能製品:M850多機能メータRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ HOBUTデジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズHOBUT
35,730税込39,303
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベースRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 HOBUT LCD パルス出力 72×45.5mm M880-DMFシリーズ HOBUTデジタル電力計 HOBUT LCD パルス出力 72×45.5mm M880-DMFシリーズHOBUT
31,980税込35,178
1個
当日出荷
仕様カットアウト高さ:45.5mm●カットアウト幅:72mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●フェーズの数:1, 3●パルス出力:あり●深さ:48.3mm●最小温度:-20℃●最大温度:+70℃●メータタイプ:電子●M880-DMF DINレール電力計. HobutのM880-DMFシリーズDINレール取り付け型電力計は、大型LCDディスプレイを搭載し、画面の色を7色から選択できます。 この電力計は、使いやすいプログラマブルCT / VT比を備え、単相又は三相システムで使用できます。 M880-DMFは、ユニークなセットポイントレールトリップ出力を備え、8種の測定値に割り当てることができます。. 特長と利点. 大型LCDディスプレイ 選択可能な画面色(最大7色) DINレール取り付け 内蔵RS485 (Modbus) / パルス出力 / セットポイントリレー プログラム可能なセットポイントリレー出力 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 電流及び電圧トランス比. 用途. M880-DMF電力計は、低 / 中 / 高電圧制御盤、ビル管理システム、電力管理などの用途に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
M850-MP1 HOBUTM850-MP1HOBUT
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
M850-LTHN-RS-PO HOBUTM850-LTHN-RS-POHOBUT
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
CT160-5-H7 HOBUTCT160-5-H7HOBUT
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CT160-5-F7 HOBUTCT160-5-F7HOBUT
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器