絞り込み
ブランド
- HOBUT
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,407)
- RS PRO(3,815)
- omron(オムロン)(3,428)
- IDEC(和泉電気)(2,119)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,655)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(938)
- シュナイダーエレクトリック(936)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(853)
- BOURNS(674)
- エスコ(634)
- MICROCHIP(633)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

Moving iron ammeter
HOBUT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様最大値:20A 、 電流タイプ:DC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 深さ:15mm 、 メータ確度:+/-8 % 、 最小温度:-20℃ 、 最大温度:+40℃ 、 測定範囲:0/20ARoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT, カバー, CA/120/001
HOBUT¥329税込¥3621個7日以内出荷仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ
HOBUT¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷幅(mm)45高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)20シリーズCT132TRAN精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ
HOBUT¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)10精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30出力電圧(V)5→10電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
HOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズ
HOBUT¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様RS485出力 ; 668-64070 668-64070 (Modbusプロトコル)とパルス出力 ; 668-4073 668-4073 (Wh又はVArh用)はプラグインオプション. M850多機能電力計. Hobut 96 x 96 mmは、GT比などのユーザーがプログラム可能な機能を備えた多機能の使いやすいLCD電力計です。 あらゆる単相又は三相系に適しており、別売の通信モジュールもあります。. 標準機能:. 相電圧(V) 相から中性電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 有効電力(W) 有効エネルギー(kWh) 無効電力(VAr) 皮相電力(VA) 無効エネルギー(VArh) 力率(PF) 瞬時の電流需要、瞬時の電力需要、瞬時の皮相電力需要、最大電流需要、最大電力需要、最大皮相電力需要、中世電流測定. ユーザーがプログラム可能な機能:. 変流率 変圧率 ボーレート、パリティ、ストップ AC又はDC AUX 画面の色(青、緑、白) 単相又は三相 入力電圧範囲: 28 → 570 V RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用幅(mm)(カットアウト)96高さ(mm)(カットアウト)96シリーズM850測定項目電流、エネルギー、周波数、電力、電圧最高温度(℃)60深さ(mm)82ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズ
HOBUT¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様カットアウト高さ:80mm●カットアウト幅:25mm●深さ:55mm●シリーズ:M850RoHS指令(10物質対応)対応
パルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用
HOBUT¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:パルスモジュール●併用可能製品:M850多機能メータRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ
HOBUT¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベースRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品