絞り込み
ブランド
  • HOBUT
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,625)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,012)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ電流計 HOBUT HOBUT

    アナログ電流計 HOBUT

    HOBUT
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Current Transformer HOBUT

    Current Transformer

    HOBUT
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
  • シャント HOBUT プレート ±1.5 % HOBUT

    シャント HOBUT プレート ±1.5 %

    HOBUT
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント HOBUT ブラスエンド ±1 % HOBUT

    シャント HOBUT ブラスエンド ±1 %

    HOBUT
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャント HOBUT ±1 % HOBUT

    シャント HOBUT ±1 %

    HOBUT
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし HOBUT

    アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし

    HOBUT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ電圧計 HOBUT HOBUT

    アナログ電圧計 HOBUT

    HOBUT
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOBUT, カバー, CA/120/001 HOBUT

    HOBUT, カバー, CA/120/001

    HOBUT
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
  • HOBUT 変流器 Series 16 HOBUT

    HOBUT 変流器 Series 16

    HOBUT
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    7日以内出荷
    最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-30
  • HOBUT 変流器 CT140 HOBUT

    HOBUT 変流器 CT140

    HOBUT
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    7日以内出荷
    内径(Φmm)31最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-30
  • HOBUT 変流器 HOBUT

    HOBUT 変流器

    HOBUT
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ HOBUT

    HOBUT 電流センサ, CT132TRAN20A-5/10V ループセンサ

    HOBUT
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)45高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)20シリーズCT132TRAN精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
  • HOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサ HOBUT

    HOBUT 電流センサ, CT132TRAN150A-4/20MA ループセンサ

    HOBUT
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    適合CE、EN60688高さ(mm)65取付方式DINレール精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65出力レンジ4→20mA
  • HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ HOBUT

    HOBUT 電流センサ, CT132TRAN10A-5/10V ループセンサ

    HOBUT
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)65取付方式DINレール電流(A)(名目)10精度クラス0.5 %センサータイプループセンサ深さ(mm)30出力電圧(V)5→10電源電圧(V)15→30動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)45→65
  • HOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズ HOBUT

    HOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズ

    HOBUT
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様RS485出力 ; 668-64070 668-64070 (Modbusプロトコル)とパルス出力 ; 668-4073 668-4073 (Wh又はVArh用)はプラグインオプション. M850多機能電力計. Hobut 96 x 96 mmは、GT比などのユーザーがプログラム可能な機能を備えた多機能の使いやすいLCD電力計です。 あらゆる単相又は三相系に適しており、別売の通信モジュールもあります。. 標準機能:. 相電圧(V) 相から中性電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 有効電力(W) 有効エネルギー(kWh) 無効電力(VAr) 皮相電力(VA) 無効エネルギー(VArh) 力率(PF) 瞬時の電流需要、瞬時の電力需要、瞬時の皮相電力需要、最大電流需要、最大電力需要、最大皮相電力需要、中世電流測定. ユーザーがプログラム可能な機能:. 変流率 変圧率 ボーレート、パリティ、ストップ AC又はDC AUX 画面の色(青、緑、白) 単相又は三相 入力電圧範囲: 28 → 570 V RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用幅(mm)(カットアウト)96高さ(mm)(カットアウト)96シリーズM850測定項目電流、エネルギー、周波数、電力、電圧最高温度(℃)60深さ(mm)82ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
  • 通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズ HOBUT

    通信モジュール HOBUT 92×92mm M850シリーズ

    HOBUT
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様カットアウト高さ:80mm●カットアウト幅:25mm●深さ:55mm●シリーズ:M850RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用 HOBUT

    パルスモジュール HOBUT M850多機能メータ用

    HOBUT
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:パルスモジュール●併用可能製品:M850多機能メータRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ HOBUT

    デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ

    HOBUT
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • M850-MP1 HOBUT

    M850-MP1

    HOBUT
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • M850-LTHN-RS-PO HOBUT

    M850-LTHN-RS-PO

    HOBUT
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT160-5-H7 HOBUT

    CT160-5-H7

    HOBUT
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応