制御機器 :「DMM ディスプレイ」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様カットアウト高さ:45.5mm●カットアウト幅:72mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●フェーズの数:1, 3●パルス出力:あり●深さ:48.3mm●最小温度:-20℃●最大温度:+70℃●メータタイプ:電子●M880-DMF DINレール電力計. HobutのM880-DMFシリーズDINレール取り付け型電力計は、大型LCDディスプレイを搭載し、画面の色を7色から選択できます。 この電力計は、使いやすいプログラマブルCT / VT比を備え、単相又は三相システムで使用できます。 M880-DMFは、ユニークなセットポイントレールトリップ出力を備え、8種の測定値に割り当てることができます。. 特長と利点. 大型LCDディスプレイ 選択可能な画面色(最大7色) DINレール取り付け 内蔵RS485 (Modbus) / パルス出力 / セットポイントリレー プログラム可能なセットポイントリレー出力 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 電流及び電圧トランス比. 用途. M880-DMF電力計は、低 / 中 / 高電圧制御盤、ビル管理システム、電力管理などの用途に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,380
税込¥29,018
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。