制御機器 :「DC アダプター」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9109 アズワン品番65-7580-95
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 12.4 GHz 反射損失:32 dB:30 dB:16 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0027 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-8979 アズワン品番65-7577-88
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 12.4 GHz 反射損失:31 dB:22 dB:14 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0158 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-9062 アズワン品番65-7581-02
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9095 アズワン品番65-7581-47
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失:33 dB:25 dB:18 DB シャーシトルク: 4 Nm マティング数 100 重量: 0.0074 kg 動作温度: -
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コード番号:205-8965 アズワン品番65-7576-38
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-2 GHz =
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9043 アズワン品番65-7576-39
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0043 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9068 アズワン品番65-7581-36
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 6 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 6 GHz 周波数範囲: DC → 1.5 GHz、1.5 → 6 GHz 反射損失:30 dB:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0015 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●アダプタタイプ:MCXプラグ-MCXプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:6MHz●コード番号:205-9205 アズワン品番65-7580-28
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 7.5 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz VSWR : DC - 4 GHz:1.02 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 4 → 7.5 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.2212 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:7.5GHz●コード番号:205-9027 アズワン品番65-7581-17
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC →
仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8931 アズワン品番65-7576-18
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-11 GH
仕様●アダプタタイプ:Nプラグ to TNCプラグ●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9157 アズワン品番65-7575-88
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9156 アズワン品番65-7580-64
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.03 + 0.03 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0132 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCプラグ-SMAプラグ●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9065 アズワン品番65-7581-21
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0041 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9107 アズワン品番65-7577-79
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 3 GHz、3 → 5.5 GHz 5.5 ~ 11 GHz 反射損失:32 dB:21 dB:9 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0386 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:11GHz●コード番号:205-8918 アズワン品番65-7575-39
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz:1.06 + 0.04 f ( GHz ) 機械データ 挿抜回数: 500 重量: 0.0191 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8958 アズワン品番65-7574-86
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-11 GH
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9176 アズワン品番65-7575-60
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9108 アズワン品番65-7576-05
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC - 11 GHz:1.03 + 0.05 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0278 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:TNCプラグ●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9066 アズワン品番65-7581-22
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-4 GHz =1.05 + 0.075 f ( GHz ) 挿抜回数: 500 重量: 0.0065 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8915 アズワン品番65-7576-11
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0131 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8867 アズワン品番65-7577-90
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-6 GHz =1.03 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 6 → 11 GHz 反射損失:17 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0087 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9025 アズワン品番65-7581-58
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

。Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。インピーダンス周波数は 3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 3 GHz 周波数範囲: DC → 1 GHz 1 → 2 GHz 2 ~ 3 GHz 反射損失:35 dB:24 dB:23 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0161 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:3GHz●コード番号:205-8850 アズワン品番65-7577-65
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136 種類アダプタ アズワン品番65-7575-13 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタタイプBNC
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MBXシリーズ内のコネクタアダプタ. シリーズ内のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz タイプMBXプラグ to MBXプラグ、(A)MBX、(B)MBX 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅 動作周波数(GHz)6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オス・メス(A)オス、(B)オス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HUBER & SUHNERHuber & Suhner MMBXコネクタ
エコ商品
インピーダンス(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz 取付方式スルーホール 端子種別はんだ 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります