制御機器 :「医療 用スケール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ミニチュア密閉型押ボタンスイッチ、IP67. 48シリーズは、小型パッケージでさまざまなオプションを選択できるようになっています。ボタンの色、終端、ベゼル、スイッチング動作などを選択することができます。また、IP67に適合したパネルシール構造も備えています。 主な用途には、オフィス機器、医療機器、産業機械、屋外制御装置、大量輸送機関、食品加工機器などがあります。. モメンタリ / オルタネイトスイッチング動作 金コンタクト ボタンの色を選択可能 長寿命 はんだ又はPC端子 IP67等級のシールドパネル
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.6mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 48V dcプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 48コンタクト定格電流 = 250 mA @ 12 V dcコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 12V
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト / 端子 電気機械式 非照光タイプ / 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = ステンレス鋼V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ミニチュアスイッチ. 57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 防犯設備 食品加工 輸送 PC. 特長. パネル密閉IP67等級(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、パネル切抜き直径:16 mm 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト 端子 電気機械式 非照光タイプ 照光タイプ 各種のLED色を用意
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.1mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 57コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V
接点構成SPST
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。