制御機器 :「型番」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = 49-59126V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-116V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-112V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088BV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 白接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-514V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-512V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 正方形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-212V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-115V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088GV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ロックナットとシーリングワッシャー. 埋込型プッシュボタンスイッチ IP67 等級の密閉構造. ITW 76-91フレキシボタンシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 船舶計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機. 特長. IP67 等級の防水パネルシール BS5420 IEC144 )適合 フレキシボタンの本体は Ul94-VO 等級の難燃性を有する 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は 色、はんだ付け クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.5mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-91コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9115/439088V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ロックナットとシーリングワッシャー. 埋込型プッシュボタンスイッチ IP67 等級の密閉構造. ITW 76-91フレキシボタンシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 船舶計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機. 特長. IP67 等級の防水パネルシール - BS5420 ( IEC144 )適合 フレキシボタンの本体は Ul94-VO 等級の難燃性を有する 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は 6 色、はんだ付け / クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: 4 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.5mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-91コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9113/439088V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088RV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ロックナットとシーリングワッシャー. 埋込型プッシュボタンスイッチ IP67 等級の密閉構造. ITW 76-91フレキシボタンシリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 現場機器 酪農 鉱業 油圧車 船舶計装 屋外用セキュリティコールポイント 洗車機. 特長. IP67 等級の防水パネルシール BS5420 IEC144 )適合 フレキシボタンの本体は Ul94-VO 等級の難燃性を有する 過酷な環境での使用に最適な堅牢設計 ボタンの色は 色、はんだ付け クイックコンタクト端子を標準装備 最大パネル厚: mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.5mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-91コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9116/439088V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-515V 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59111V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088BV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

取り付け用部品. 10A ロバストスイッチ. この76-95シリーズは、ITW社製の破壊防止型押しボタンスイッチです。非常に堅牢な設計で、破壊防止が必要な用途に特に適しています。さまざまな用途で使用できます。例:. 破壊防止要件 軍事環境 産業環境 プロセス制御 エレベータ 医療機器 漁船 土工機械 鉄道車両設備 外部セキュリティドア制御. 特長. 破壊防止 - 大きな力の衝撃に耐える設計 IP67等級に準拠する密閉パネル(完全防塵・深さ15 cm~1 mの一時的な浸水に対する耐性。テスト時間:30分)。 ステンレススチール製のボディとボタン - 腐食、熱損傷、化学損傷に対する耐性 フロントとリア取り付けタイプの2種類があり - どちらもスイッチの後ろに物を差し込んで力を加えて、スイッチが取り外される可能性を低減 モーメンタリ動作押しボタンスイッチ - 押している間だけ電気的に接触し、手を離すとスイッチはオフの状態に戻る
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67シリーズ = 76-95コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9510/4044V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = 49-59123V 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59213V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

押しボタンスイッチ、ミニチュアシール構造、フライングリード. この49-59シリーズは、ITWのモメンタリ押しボタンスイッチ製品で、多数の産業や用途などで使用することができます。. 通信 データ処理 軍事環境 計装 輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. 絶縁フライングリード付きの最大 IP67 の完全密閉型、長さは 500 mmです(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 パネル密閉型 IP67 タイプはシリーズ 16 マイクロスイッチで終端します(IP67 完全な耐塵埃性、15 cm~1 mの範囲で一時的な耐浸漬性を発揮します。テスト時間:30分)。 スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形(フライングリードのみ)、正方形ベゼルのシリーズを用意し、すべて ボタンのカスタムカラーあり ボディとボタンは、電子産業で絶縁体として広く使用されている耐摩耗性の熱可塑性合成ポリマーのポリブチレンテレフタレート(PBT)製
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黄接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 49-59コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 49-59115V 接点構成SPST ボタン形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル ( IP67 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm 1 の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 種類のボタン色と 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-511V 接点構成SPST ボタン形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = オレンジ接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = 59-517V 接点構成SPST ボタン形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング