絞り込み
ブランド
  • JAEGER
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,242)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,391)
  • Panasonic(パナソニック)(7,418)
  • AMPHENOL(5,842)
  • VISHAY(5,460)
  • フエニックス・コンタクト(4,438)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,723)
  • SIEMENS(3,407)
  • omron(オムロン)(3,371)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,913)
  • シュナイダーエレクトリック(2,820)
  • KEMET(2,716)
  • onsemi(2,168)
  • MICROCHIP(2,165)
  • BOURNS(2,160)
  • SAMTEC(2,104)
  • IDEC(和泉電気)(2,017)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形 クランプ 産業用 シリーズ ケーブル JAEGER円形 クランプ 産業用 シリーズ ケーブルJAEGER
3,398税込3,738
1個
予約販売
仕様コネクタ シェルサイズ:3 最大ケーブル径:39mm ストレインリリーフ 材質:メタル 製品群:Industrial シリーズ 適合製品:Industrial シリーズ ケーブル コネクタアズワン品番65-1541-57
プラグ ケーブル ピン インサート 4WAY JAEGERプラグ ケーブル ピン インサート 4WAYJAEGER
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
仕様製品群:標準 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 ブレークダウン電圧 Vbr:2500V コネクタ インサートタイプ:2-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:2-4 絶縁抵抗:5000MΩ 最大動作温度:100ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1587-64
Jaeger MIL規格丸型コネクタ JAEGERJaeger MIL規格丸型コネクタJAEGER
2,660税込2,926
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Jaeger,Miniature シリーズ JAEGERコネクタ端子用工具 Jaeger,Miniature シリーズJAEGER
13,550税込14,905
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン, ソケット●シリーズ:Miniature●"Miniature'' series - Plugs and connectors. Plugs in the "miniature'' series with 1 mm gold plated contacts are available with 3 and 4 contacts (housing size 00) or with 7 contacts (housing size 0). They lock onto the ’ ’miniature ’ ’ series sockets using a ball mechanism (push-pull type). The enclosure is made from nickel-plated aluminium, and the insulation is neoprene. The plugs are available in male or female versions. The rear cable grip connectors must be ordered separately. Tool ref. 5971 040 06 (stock no. ; 285-5436 285-5436 ) is indispensable for fitting and removal of contacts.RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器