制御機器 :「追加 メーター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 44mm幅 = 21mm奥行き = 9mm電源電圧 = 3.5 → 7.0 V dc文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ± 2 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 44mm●幅: 21mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 3.5 → 7.0 V dc●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ± 2 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃●Lascar デジタル電圧計Lascarデジタル電圧計は、取り付けが簡単なLCDデジタルパネルメータです。5.5mmの穴を1つ開けるだけで取り付けることができます。このモジュールは、ねじ山付きスタッドを穴に通してパネルに取り付けることができます。その後ワッシャを追加し、付属のナットを締め付けます。モジュールの接続は、中空スタッドを通して、対象製品に取り付けます。ゴム製のシールは、メーターと取り付けパネルの間に取り付けた時に、ユニットの防滴保護を実現します。最大測定値は200 mV dcで、供給電圧範囲は3 → 7.5 V dcです。特長1つの穴で取り付け可能 桁高さ:12.5 mm(0.5 インチ) 3線式接続 自動ゼロ調整 自動極性識別 バッテリ残量低下警告 桁数:3.5 動作温度範囲:0 → 50 ℃認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります