制御機器 :「角ネジ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:角型●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 13.13mm●透明/拡散:クリア●高さ:13.13mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7255-28
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2568 アズワン品番65-7255-88
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所から非常に多くの光を照射することができるため、最大 3535 サイズの中高出力 LED および CSP LED に最適です。産業用途向けの 25 ° スポットビーム。ロケーションピン間の距離が長いため、高電圧回路設計が可能です。
仕様●シリーズ:STRADELLA●1レンズあたりのLED数:8●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●添付方法:ねじ●寸法:49.49 x 49.49 x 7.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.5mm●長さ:49.49mm●幅:49.49mm●コード番号:186-2614 アズワン品番65-7256-14
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

産業用照明用に設計された標準化されたモジュール製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。 HighBay レンズは、DLC 準拠のハイベイ用途に設計されており、照明器具の取り付け高さは通常 10 m を超えます。光源の状況や取り付け高さに応じて異なるレンズがありますが 一般的に 幅の広いビームは光源の下側に取り付けることができますLedil はモジュラー構造との異なった形のハイベイレンズの広い類別を提供し、照明器具の幅広い互換性そして容易な修正を可能にする。ハイベイレンズは、屋内建築や一般照明など、他の用途にも使用できます。
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2393 アズワン品番65-7254-49
1セット(12個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 16.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:16.9mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2574 アズワン品番65-7256-04
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷



街灯や産業用照明に最適な高密度レンズアレイ、最大 3535 サイズの LED 。Stradella は通り、区域および産業照明のための単一レンズそして密なレンズの配列の費用効率が良いプロダクト家族である。より大型のレンズアレイには、埃の多い環境やダンプ環境に最適なシリコンガスケットが内蔵されており、IP67 等級の保護等級を備えています。比較的狭い場所か
1袋(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります