制御機器 :「ディスク 鍵」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:キー●併用可能製品:ロックスイッチ●19 mm高セキュリティインパルスキースイッチ - DSLシリーズ K5325. ディンプル加工された6つのピンロックを使用したキーロックスイッチ パネルの前面に取り付けられているロックとスイッチ 1つのロックあたり2つのキーからなるコモンキー形状 追加のキーを注文する場合は、品番 ; 562-612 562-612 を参照 90°のロック移動 はんだ端子 接点定格: 5 A @ 115 V ac、3 A @ 30 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

仕様ポジション数:4 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP 、 コンタクト定格電流:150 mA @ 250 V ac 、 ターミナルタイプ:はんだ 、 ケースの材質:亜鉛合金クロムめっき 、 ベゼルの形状:丸型 、 パネルからの奥行き:48.7mm 、 キーインデックス角:90° 、 コンタクト材質:黄銅銀めっき 、 動作温度範囲:-30 → +85℃ 、 2つのキーが付属. 19 mm高セキュリティキースイッチ - CKLシリーズ. 成形シングルウエハースイッチ アンチピックシステムに内蔵の8ディスクロック 4キー引き抜きポジション フラットダブルエントリキー(キーコード85000) 全360°のロック移動 パネルのフロントに挿入されたロックと、背面から挿入されたCKモジュールの2つの部分から構成 ノンショートタイプのBBMコンタクト パス用キー(共通コンビネーション) パネル厚: 3.0 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,630 税込3,993
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります