制御機器 :「コネクター 3極」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0276
アズワン品番65-7741-49
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0281
アズワン品番65-7723-07
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0256
アズワン品番65-7725-48
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0271
アズワン品番65-7730-47
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0266
アズワン品番65-7725-71
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0270
アズワン品番65-7730-46
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0261
アズワン品番65-7725-69
1箱(4個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
。Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0255
アズワン品番65-7726-13
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0265
アズワン品番65-7725-70
1箱(4個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0275
アズワン品番65-7725-72
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0279
アズワン品番65-7723-06
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881
アズワン品番65-7773-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
RoHS指令(10物質対応)対応
KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0267
アズワン品番65-7723-11
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金, ニッケル定格電流 = 500mAハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
3.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した3.5 mmメスジャックソケットには、3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 基板へのはんだ付け用(背面取り付け)。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装タイプ = ステレオ接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = フェノール樹脂定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
仕様オス/メス = オスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
仕様オス/メス = メスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀定格電流 = 500mAハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗:≧30 mΩ 電圧: 12V 電流: A 動作温度: -20 +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
3.5 mmメスジャックプラグ. このLumberg製のメスジャックプラグは、2極(モノラル)及び3極(ステレオ)タイプを用意しており、はんだ付けで接続します。 これらのメスジャックプラグは、JISC 6560プラグに対応します。. 特長と利点: 接触抵抗: 30 mΩ 電圧: 12 V 電流: 1 A 動作温度: -20 → +70 ℃
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PE定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ソケット、ニッケルめっき装飾ナット、密閉ボディ. 人工的なボディ、黒。 3 極O 6.35 mm ジャックプラグ(ステレオ)用。 外付け導体は非絶縁、はんだ接合部。
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = シャーシマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
6.35 mm male jack plugs. 6.35 mm male jack connector, JISC 6560 compliant, available in three-pole version (stereo). Solder connection.
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = ABS定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 青銅パウダー, 鋼極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Lumberg ジャックLumberg メスステレオタイプジャック 極コネクタはサイズ 3.5 mm です。このジャックは表面実装で、ハウジングは PA 素材製です。定格電気電圧は 34 dc AC で、定格電流は A です。特長と利点接触抵抗: 30 Ω 以下 絶縁抵抗は 100 Ω 以上 動作温度範囲: -20 C 70 C 曲げ保護とはんだ端子を提供します認定 UL 94 認定
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = 表面実装タイプ = ステレオ接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1Aハウジング材質 = PA定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。