制御機器 :「ヴェゼル用」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ。LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、5/12/24/28 Vdc、677シリーズ。7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ 端子
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8.1mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●定格電流:20mA●長さ:33mm●コード番号:234-9559 アズワン品番65-7259-39
1個
6,898 税込7,588
欠品中

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24→28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 27.2mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 38.5mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、512シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 17 mmベゼル、ブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 110 (2.8 mm)端子(0.5 mm厚)
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 4mA強度 = 1200mcd長さ = 33mm 定格電圧(V)230ac 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個ほか
329 税込362
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 6 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 570/572シリーズ. Marlインジケータは、広範なLEDカラーが揃った、カラー拡散3 mm LEDです。Marlインジケータは、6 mmの切抜きを必要とするニッケルめっきのハウジングに埋め込まれた標準光度LEDを使用します。 パネル表示用途に最適です。
仕様実装ホールサイズ = 6mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 3 mm実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 突起定格電流 = 25mA強度 = 10mcd長さ = 15.1mm 定格電圧(V)4.5 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 19.5mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 40mcd長さ = 18.2mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
仕様実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm 定格電圧(V)8→48 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 18.2mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 5mcd長さ = 38.5mm 定格電圧(V)230ac 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 37mm 定格電圧(V)12→28 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 25mcd長さ = 18.2mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、512シリーズ. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6000mcd長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA強度 = 800mcd長さ = 37mm 定格電圧(V)12→28 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 19mA長さ = 33mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Marl 9.6 mm UL IP67アルミLEDパネルインジケータ - 690シリーズ. Marl 690シリーズインジケータは、UL認定IP67等級のパネル取り付けデバイスで、様々な用途に対応します。. UL認定 - 認証番号20120419-E349017 高強度LEDパネルインジケータ 黒色陽極酸化処理アルミハウジング 広視野角 振動が激しい用途に適合 8-48 V ac/dc双極製品 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 9.6 x 8.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 10mA強度 = 600mcd長さ = 32mm 定格電圧(V)8→48 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 銀定格電流 = 6 → 16mA強度 = 600mcd長さ = 37mm 定格電圧(V)12→28 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 200mcd長さ = 38.5mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 3mcd長さ = 38.5mm 定格電圧(V)230ac 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
仕様定格電圧 = 8 → 48Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm 定格電圧(V)8→48 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。Marl 8 mm ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 571/573シリーズ
仕様定格電圧 = 2.8Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA強度 = 40mcd長さ = 18.2mm 定格電圧(V)2.8 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 12900mcd長さ = 17.7mm 定格電圧(V)28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

698 シリーズ LED インジケータ 8.1 mm 取り付け 12-28 V dc / 110 V ac 、. 黒色アルマイト処理されたアルミニウムハウジング 衝撃と振動に耐えるため全体をボディ内部に充填 IP67保護等級
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 31.9mm 定格電圧(V)12→28 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

698 シリーズ LED インジケータ 8.1 mm 取り付け 12-28 V dc / 110 V ac 、. 黒色アルマイト処理されたアルミニウムハウジング 衝撃と振動に耐えるため全体をボディ内部に充填 IP67保護等級
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 31.9mm 定格電圧(V)12→28 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 3500mcd長さ = 17.7mm 定格電圧(V)28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります