これらの LED は、適切に定格されたランプホルダでのみ使用してください。通電中の部品にはアクセスできません。110 Vac LED は 230 Vac のドロッパー抵抗では使用できません. T5.5 テレホンスライドベース超高輝度 LED 、208 シリーズ. アノードはベースの + 記号で識別されます 抵抗内蔵で、12 、24 、28 、60 、110 V dc 電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 3000mcd口金 = スライドベースチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 28.8mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 3000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.8mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC24→28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ランプタイプ = LED強度 = 11000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmピーク波長 = 643nm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h
電圧(V)AC/DC8~48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ライト出力色 = 白強度 = 785mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h
電圧(V)AC/DC8~48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。T3 MES超高輝度LED、210シリーズ。センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077
アズワン品番65-7259-43
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。