制御機器 :「角 20mm」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 3500mcd長さ = 17.7mm 定格電圧(V)28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

Marl 5 mm IP67ニッケルめっき黄銅LEDパネルインジケータ - 604シリーズ. Marl 604シリーズインジケータは、さまざまな用途に使用できる非常に低プロファイルのIP67定格パネル取り付けデバイスです。. 5.0 mm取り付け 頑丈なブライトニッケルめっき黄銅ハウジング IP67等級のシール構造 広視野角のスモークレンズ 振動が激しい用途に適合 すべての電圧モデルに、内部リバース保護ダイオード標準取り付け
仕様実装ホールサイズ = 5mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 12900mcd長さ = 17.7mm 定格電圧(V)28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

これらの LED は、適切に定格されたランプホルダでのみ使用してください。通電中の部品にはアクセスできません。110 Vac LED は 230 Vac のドロッパー抵抗では使用できません. T5.5 テレホンスライドベース超高輝度 LED 、208 シリーズ. アノードはベースの + 記号で識別されます 抵抗内蔵で、12 、24 、28 、60 、110 V dc 電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 3000mcd口金 = スライドベースチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 28.8mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h 電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。T3 MES超高輝度LED、210シリーズ。センターコンタクトアノード 内蔵抵抗によりDC12V又はDC24Vの電源に直接接続可能
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:白●強度:400mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:4.8mm●長さ:25mm●ビュー角:120 °●定格電流:20mA●寿命:100000h●コード番号:283-0077 アズワン品番65-7259-43
1個
3,898 税込4,288
欠品中

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h 電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 3000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.8mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h 電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h 電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 AC110V LEDはAC230Vのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度LED. 内蔵抵抗によりDC12V、24V、28V、60V、110Vの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h 電圧(V)DC24→28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります