制御機器 :「LED 低輝度」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ランプタイプ = LED強度 = 11000mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mmピーク波長 = 643nm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h 電圧(V)AC/DC8~48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。 110 Vac LEDは230 Vacのドロッパ抵抗とは使用できません。. T3 BA9s MBC超高輝度SOLO、255シリーズ. インテリジェント回路の内蔵により、一貫した最適な輝度レベルを保つことが可能な設計 バイポーラ - 8-48 Vac/dcの任意の電圧で動作 低発熱、低消費電力 高信頼性 - MTBF 100,000時間 内部密閉構造により、耐衝撃性及び耐振動性を実現
仕様ライト出力色 = 白強度 = 785mcd口金 = BA9sチップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 26mm定格電流 = 10mA寿命 = 100000h 電圧(V)AC/DC8~48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります