制御機器 :「とぐるま」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off -(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.6mm●パネルのカットアウト高さ:20.5mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,870
税込¥2,057
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。