制御機器 :「ファイル 止め」の検索結果
関連キーワード
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38
実装タイプシャーシマウント
パッケージカバー付
質量(g)440
出力数3
温度(℃)-25~+70
形状カバー付
幅(mm)98
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
長さ(mm)129
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38
パッケージカバー付
幅(mm)97
出力数3
長さ(mm)159
質量(g)600
形状カバー付
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
出力電圧(V)5dc、±12dc
質量(g)700
出力電流1A、4.5A、11A、500mA
定格電力(W)120
温度(℃)-25~+70
幅(mm)98
形状カバー付
入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac
長さ(mm)199
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)38
出力数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
幅(mm)98
質量(g)700
奥行(mm)38
形状カバー付
長さ(mm)199
出力数3
温度(℃)-25~+70
入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac
実装タイプシャーシマウント
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。
出力電圧(V)15dc
出力数1
長さ(mm)159
入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac
温度(℃)-40~+70
実装タイプシャーシマウント
形状カバー付
幅(mm)97
出力電流(A)10
奥行(mm)38
定格電力(W)150
質量(g)610
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。