30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
形状カバー付
入力電圧(V)124~370dc、88~264ac
奥行(mm)30
長さ(mm)215
幅(mm)115
温度(℃)-30~+70
出力数1
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1
奥行(mm)63.5
パッケージカバー付
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
温度(℃)-40~+70
質量(g)1500
形状カバー付
長さ(mm)218
幅(mm)105
実装タイプシャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
幅(mm)105
パッケージカバー付
奥行(mm)63.5
形状カバー付
出力数1
長さ(mm)218
温度(℃)-40~+70
実装タイプシャーシマウント
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
質量(g)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途
パッケージカバー付
出力電圧(V)48dc
実装タイプシャーシマウント
定格電力(W)753.6
奥行(mm)41
幅(mm)127
出力数1
出力電流(A)15.7
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
温度(℃)-30~+70
質量(g)1600
形状カバー付
長さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。