制御機器 :「D-SUB15」の検索結果
関連キーワード
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
D コネクタプラスチックフード、 TOP エントリ、オス及びメスジャックスクリュー. MH Connectors のプラスチック製このコネクタシェルは、 UNC 4-40 ジャックスクリュー(オス 2801-0102-0X 又はメス 2801-0102-1X )を備えた 2 部品構造です。最も一般的なコネクタ用途向けに、さまざまなサイズが用意されています。. 材質: UL 94 V-0 、プラスチック材 動作温度: -55 → +110 ° C トップエントリ ケーブルの外径は最大 9 mm です 黒色 ジャックスクリュー UNC 4-40
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
MHコネクタMHDM35シリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHDM35製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。標準のMHDMシリーズフードとは異なり、MHDC35製品は角度付きで、多くの環境でより便利に使用できる35 °のエントリを提供します。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHDMシリーズには、メタライズドグロメットキットとクランプが付属しています。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI / EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDM35
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
マルチエントリメタライズバックシェル. Dコネクタ用のバックシェルで、9極では上口、15、25、37極タイプでは上口及び横口に対応 ジャックスクリューとストレインリリーフハードウェアが付属. 最大ケーブル径: 9極 5.84 mm 15極 8.63 mm 25極 10.16 mm 37極 10.54 mm
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル, ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHTRI-M
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
エコノミー金属化プラスチックフード. ねじ留め式金属化プラスチック製Dコネクタフード 金属製ストレインリリーフと金具付き
仕様極数 = 15D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV-MP
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = 青ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDSSK-T/P
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ストレインリリーフバー●併用可能製品:MH105シリーズIDC D-Subコネクタ●極数:15●D-sub IDCストレインリリーフバー. MH105シリーズのIDC D-subコネクタと併用するストレインリリーフバー製品については、代表品番 ; 821-2857 821-2857 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。