制御機器 :「MH6-1」の検索結果
関連キーワード
MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 16.6mm幅 = 16.2mm深さ = 29.8mmシリーズ = MH3101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:16.8mm●幅:16.1mm●深さ:30mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。