ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。