制御機器 :「富士電機 plc」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク 命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~ タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本 機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視 消費電流(mA)内部(DC24V):200以下 プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク) 入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD 使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ 1POU内の最大プログラム容量8192ステップ テンポラリ領域8192ワード 1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新・演算エンジン搭載で、装置制御を高速化。高い互換性、機種移行機能で制御システムの容易な刷新が可能です。
1台
91,980 税込101,178
60日以内出荷

定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4) 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 絶縁方式トランスによる絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 漏れ電流(mA)0.25以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12~24 絶縁方式フォトカプラ絶縁 表示(状態)LED表示 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高速処理- 基本命令は、30nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します。 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PM-48R/48E/256E/256H)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約200 機能診断機能:自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限・カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度27秒/月 消費電流(mA)内部(DC24V):200以下 メモリー入出力メモリ(I/Q)512ワード(最大8192点)・標準メモリ(M)65536ワード・リテインメモリ(M)8192ワード・ユーザーFB用 インスタンスメモリ(M)8192ワード・システムFB用インスタンスメモリ(M)16384ワード - タイマ 512点/ 清算タイマ 128点/カウンタ 256点/エッジ検出 1024点/その他 8192ワード・システムメモリ(M)512ワード 使用CPU32ビットRISCプロセッサ メモリバックアップ電池によるメモリのバックアップ -・バックアップ範囲:データメモリ、カレンダICメモリ・使用電池:リチウム1次電池・バックアップ時間(25℃):5年・交換時間:5分以内(25℃) ・フラッシュメモリによるメモリのバックアップ-・アプリケーションプログラム・システム定義・ZIPファイルをCPU内蔵のフラッシュメモリにて保存可能 1POU内の最大プログラム容量16384ステップ 1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む) 命令実行時間シーケンス命令:30ns/命令~・応用命令:40ns/命令~ タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本 テンポラリ領域32768ワード/タスク、16384ワード/POU データ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORD プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク 入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク) 入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) プログラムメモリ容量49152ステップ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
表示(状態)LED表示 絶縁方式フォトカプラ絶縁
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用) 適合本体MICREX-SXシリーズ SPH 消費電力(mA)(最大)70以下
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)約220 消費電流(mA)内部(DC24V):200以下 1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む) プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart) 実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク 入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク) 入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/O リンク上:リモートマスタによる定周期リフレッシュ(スキャンに非同期) 占有スロット数1 診断機能自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視 機密保持機能パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。 3種類の通信モードをサポートしています。 汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信) 固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信) ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約140 電源3相 200V 消費電流(mA)内部(DC24V):140以下 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替 通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信 伝送速度(Mbps)10/100 プロトコルTCP/IP、UDP/IP 特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能) 最大接続台数(ローダ大同時)8台 接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨 最大送信ワード1017ワード 最大同時通信可能ノード数16局(ポート) メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u 伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

1個
879 税込967
6日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 同期方式調歩同期方式 伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による 特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。 絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間) 占有スロット数1スロット 伝送手順無手順
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPU を搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) プロセッサ間のデータ交換 サイクリックデータ通信、メッセージ通信 FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート
電源3相 200V
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様SXバス用折り返しプラグ 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1 コンフィグレーション上に各 LE-net モジュール 8 台まで装着可能です。(SPH200 の場合、最大 2 台) LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。 通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。 LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。 伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。 ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB により、LE-net モジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V プロトコルN:Nタイムスロットデータ交換通信(ブロードキャスト)・1:1メッセージ通信 伝送方法半二重/両系送信先着受信方式(ブロードキャスト) 特性1コンフィグレーション上に各LE-netモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台)・LE-netとはメーカーオリジナルネットワークであり、LE-netに接続された他ノードとの通信を行うための、安価なプロセッサ間リンクモジュールです。・通信はブロードキャスト通信と、メッセージ通信が行えます。・LE-netの接続形態には、マルチドロップ方式と、シングルループ二重化配線方式があります。また、ループ方式にはユーザデータ送受信領域を拡張したループ2もあります。・伝送路が断線した場合、マルチドロップ方式では伝送異常となりますが、ループ方式では各ノード間のデータ通信を継続することができます。これにより、高信頼性システムを安価で構築することが可能になります。・さらに、ループ2モジュールには、二重化メンテナンスFB(無償提供)によりLE-netモジュールの二重化ができます。また、ループ内にはシングル構成と二重化構成の混在が可能です。 接続台数支援系:直結、リモート含め、同時2台まで 接続ノード数最大64台・ノード番号:0~63
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。 最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約200 電源3相 200V 定格電圧(V)DC12~24 表示LED 出力点数32点 消費電流(mA)内部(DC24V):50以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2 コモン接続(点)32×1 外部接続コネクタ 出力形式トランジスタ出力シンク 出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下 サージキラーツェナーダイオード
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷


仕様SXバスT分岐接続用ユニット 付属品SXバス折り返しプラグ 1個 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V 消費電流(mA)内部(DC24V):160以下 ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品) 伝送速度(Mbps)5 伝送方法半二重シリアル通信方式 データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信 データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様DINレール取付用固定金具 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

パルスキャッチ入力付きディジタル入力モジュールです。 最小 20μs までのパルスキャッチ入力または通常入力が可能です。 最大 20kHz、4ch(2 相)のパルスカウンタ入力機能付きです。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約130 電源3相 200V 定格電圧(V)DC24 表示LED 入力点数32点 消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格電流(mA)4 入力形式DC24Vソースタイプ コモン接続(点)32×1 外部接続コネクタ 入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変 標準動作範囲OFF→ON:15-30V・ON→OFF:0-5V
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

用途接点ユニットを使用しない部分に組込みます。 適合機種AH225形、AG22/23形、AG225形、AH164/AH165/AH165-2形
1個
13 税込14
6日以内出荷


入力点数16点 消費電流(mA)内部(DC24V):40以下 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格電流(mA)7 入力形式AC入力 コモン接続(点)16×1 外部接続端子台 入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms 状態表示LED表示
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様I/O、位置決めモジュールコネクタ(はんだタイプ) 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 適合本体MICREX-SXシリーズ SPH
1個
849 税込934
14日以内出荷

質量(g)約190 消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給) 制御機能1種類(パルス発生モード) 占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード) 制御軸数4軸 位置制御オープンループ制御 加減速特性台形加減速、S字加減速 最大位置データ232-1パルス/1回の指令 パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号) 手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷

質量(g)約180 消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給) 制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転 占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード) 制御軸数2軸 位置制御オープンループ制御 加減速特性台形加減速、S字加減速 最大位置データ232-1パルス/1回の指令 パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号) 手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
1個
108,800 税込119,680
46日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
46日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常停止押ボタンAR30V1Rシリーズのボタン部のみです
適合機種AR30V1R形 外形寸法(mm)Φ65×22
1個
499 税込549
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります